Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Čap so závrtným koncom ≈ 1,25 d

DIN 939, oceľ 8.8, pozinkovaná, žltá

Obj. č. 025091635

EAN 4024835804646

Cena za zvolené balenie
Čap so závrtným koncom ≈ 1,25 d

Obj. č. 025091635

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 939, oceľ 8,8, galvanizovaná, žltá pochrómovaná (A2C)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M16

Dĺžka (l1)

35 mm

Dĺžka závitu (metrický závit) (l2)

27 mm

Dĺžka závitu 2 (metrický závit) (l3)

20 mm

Normy

DIN 939

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

8,8

Povrch

Žlté pozinkovanie

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Nie

Tvar hlavy

Bez hlavy

Spôsob upínania

Bez pohonu

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

2 mm

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Priemer stopky

16 mm

Trieda výrobku

A

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie