Čap so závrtným koncom ≈ 1,25 d a jemným závitom
DIN 939, oceľ 8.8, obyčajná, jemný závit
Obj. č. 025082481
EAN 4048539662371
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 939, oceľ 8,8, bez povrch. úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (d1) | M24 x 2 |
Dĺžka (l1) | 81 mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) (l2) | 54 mm |
Dĺžka závitu 2 (metrický závit) (l3) | 30 mm |
Normy | DIN 939 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 8,8 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Bez hlavy |
Spôsob upínania | Bez pohonu |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 2 mm |
Tvar závitu | Jemný závit |
Trieda výrobku | A |