Čap so závrtným koncom ≈ 2d
DIN 835, obyčajná oceľ 10.9
Obj. č. 42478 40
EAN 4045727859339
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 835, oceľ 10,9, bez povrch. úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M8 |
Dĺžka (l1) | 40 mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) (l2) | 22 mm |
Dĺžka závitu 2 (metrický závit) (l3) | 16 mm |
Normy | DIN 835 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 10,9 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Bez hlavy |
Spôsob upínania | Bez pohonu |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 1,25 mm |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Vyhotovenie závitu | Neúplný závit |
Priemer stopky | 8 mm |
Trieda výrobku | A |