Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Čap so závrtným koncom ≈ 2d

DIN 835 oceľ 8,8, pozinkovaná oceľ

Obj. č. 424512 30

EAN 4045727321317

Cena za zvolené balenie
Čap so závrtným koncom ≈ 2d

Obj. č. 424512 30

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 835, galvanizovaná oceľ 8,8, modrá pasivovaná (A2K)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M12

Dĺžka (l1)

30 mm

Dĺžka závitu (metrický závit) (l2)

22,7 mm

Dĺžka závitu 2 (metrický závit) (l3)

24 mm

Normy

DIN 835

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

8,8

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Bez hlavy

Spôsob upínania

Bez pohonu

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

1,75 mm

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit

Priemer stopky

12 mm