Čap so závrtným koncom ≈ 2d
DIN 835 oceľ 8,8, pozinkovaná oceľ
Obj. č. 42458 75
EAN 4060053349293
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 835, galvanizovaná oceľ 8,8, modrá pasivovaná (A2K)
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
![]()  | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1)  | M8  | 
Dĺžka (l1)  | 75 mm  | 
Dĺžka závitu (metrický závit) (l2)  | 22 mm  | 
Dĺžka závitu 2 (metrický závit) (l3)  | 16 mm  | 
Normy  | DIN 835  | 
Materiál  | Oceľ  | 
Trieda pevnosti  | 8,8  | 
Povrch  | Pozinkované  | 
Spĺňa požiadavky smernice ROHS  | Áno  | 
Tvar hlavy  | Bez hlavy  | 
Spôsob upínania  | Bez pohonu  | 
Druh závitu  | Metrický závit  | 
Stúpanie  | 1,25 mm  | 
Tvar závitu  | Štandardný metrický závit  | 
Priemer stopky  | 8 mm  | 
Trieda výrobku  | A  | 
