Čap stredovej strany
Syst. stredový čap pre excentrickú spojku 15
CAP SYS. PRE EXCENTER 15 ST (ZN) IG M5X7
Obj. č. 0683242012
EAN 4024835159968
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre excentrické kovanie 15
Upozornenie
Závitový kolík nie je priložený
Podlieha technickým zmenám.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Priemer otvoru | 8 mm |
Dĺžka závitu | 7 mm |
Spôsob upínania | Drážka |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!