Ceiling nail W-DN 2
Ceiling nail W-DN 2
KOTVA-(W-DN 2)-(A2K)-35-6X70
Obj. č.
0905366670
EAN 4099618289002
Cena za zvolené balenie



Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
For fastening ceiling suspensions or strut channels in dry walling. For concrete, zinc-plated steel.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | Oceľ/oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Priemer hmoždinky | 6 mm |
Dĺžka hmoždinky (l) | 70 mm |
Max. výška upevnenia (t fix) | 35 mm |
Účinná kotviaca hĺbka (h ef) | 32 mm |
Menovitý priemer vrtáka (d0) | 6 mm |
Hĺbka otvoru (h 0) | 40 mm |
Priechodný otvor vnapájanom stavebnom prvku (d f) | 7 mm |
Priemer ostrí vrtáka (d cut) | 6.4 mm |
Vhodnosť pre podklad | Betón |
Tvar hlavy | Plochá hlava |
Minimálna hrúbka stavebného prvku (h min) | 80 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!