Ceiling nail W-DN 2
Ceiling nail W-DN 2
KOTVA-(W-DN 2)-(A2K)-5-6X40
Obj. č.
0905366640
EAN 4099618288890
Cena za zvolené balenie



Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
For fastening ceiling suspensions or strut channels in dry walling. For concrete, zinc-plated steel.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Priemer hmoždinky | 6 mm |
Dĺžka hmoždinky (l) | 40 mm |
Max. výška upevnenia (t fix) | 5 mm |
Účinná kotviaca hĺbka (h ef) | 32 mm |
Menovitý priemer vrtáka (d0) | 6 mm |
Hĺbka otvoru (h 0) | 40 mm |
Priechodný otvor vnapájanom stavebnom prvku (d f) | 7 mm |
Priemer ostrí vrtáka (d cut) | 6.4 mm |
Vhodnosť pre podklad | Betón |
Tvar hlavy | Plochá hlava |
Minimálna hrúbka stavebného prvku (h min) | 80 mm |
Výkonnostné údaje v betóne – kotvy v redundantnom nenosnom systéme 1) v súlade s ETA-23/0659. | |||
Veľkosť kotvy [mm] | 6 | ||
Účinná hĺbka ukotvenia | hef [mm] | 32 | |
Prípustný moment ohýbania | Madm [Nm] 1) | 2,9 | |
Pre prípustné zaťaženie pri požiari (R30, R60, R90, R120) si pozrite Európske technické posúdenie ETA-23/0659. |
Parametre inštalácie v betóne | ||
Veľkosť kotvy [mm] | 6 | |
Účinná hĺbka ukotvenia | hef [mm] | 32 |
Minimálne rozostupy | smin [mm] | 200 |
Minimálna vzdialenosť od okraja | cmin [mm] | 150 |
Minimálna hrúbka prvku | hmin [mm] | 80 |
Menovitý priemer vrtáka | d0 [mm] | 6 |
Priemer rezných hrán | dcut ≤ [mm] | 6,40 |
Hĺbka vŕtaného otvoru | h0 ≥ [mm] | 40 |
Prievlačný otvor v spájanom prvku. | df ≤ [mm] | 7 |
Priemer hlavy | dh [mm] | 15 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!