Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Čelná valcová fréza HSCo, DIN 841 Typ H

Čelná valcová fréza HSCo DIN 841 Z10-16 20° typ H
FREZA-VALC-CEL-DIN841-HSCO-H-D35X35MM

Obj. č. 5443601082

EAN 4055375880555

Cena za zvolené balenie
Čelná valcová fréza HSCo, DIN 841 Typ H

Obj. č. 5443601082

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na tvrdé materiály s krátkymi trieskami, ako sú napr. sivá liatina, mosadz, bronz, legované nástrojové ocele.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

3054

Priemer (d1 (js 16))

35 mm

Výška (b (k16))

35 mm

Priemer otvoru (d2 (H7))

16 mm

Počet ostrí (Z)

10 KS

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán

Normy

DIN 841

Rezný materiál

HSCo

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Uhol otočenia

20°

Druh upnutia

Spriečnym apozdĺžnym otvorom DIN 138

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Titán, Titánové zliatiny

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie