Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Čelná valcová fréza HSCo, DIN 841 Typ N

Čelná valc. fréza HSCo DIN 841 Z6-10 1xD 30° typ N
FREZA-VALC-CEL-DIN841-HSCO-D60,0X30,0MM

Obj. č. 5443601067

EAN 4055375880487

Cena za zvolené balenie
Čelná valcová fréza HSCo, DIN 841 Typ N

Obj. č. 5443601067

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Odporúča sa na frézovanie ťažko obrábateľných materiálov s pevnosťou až do 1 300 N/mm² a ocelí odolných voči hrdzi a kyselinám, titánových zliatin atď.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

3044

Priemer (d1 (js 16))

60 mm

Výška (b (k16))

30 mm

Priemer otvoru (d2 (H7))

27 mm

Počet ostrí (Z)

8 KS

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán, Meď, Mosadz, plast

Normy

DIN 841

Rezný materiál

HSCo

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Uhol otočenia

30°

Druh upnutia

Spriečnym apozdĺžnym otvorom DIN 138

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Titán, Titánové zliatiny, Meď, Mosadz, Plasty

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie