Čelná valcová fréza HSCo, DIN 841 Typ NF
Čelná valcová fréza HSCo DIN 841 Z6-10 30° typ NF
FREZA-VALC-CEL-DIN841-HSCO-NF-D60,0MM
Obj. č. 5443601134
EAN 4055375880937
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Kód výrobku | 3116 |
Priemer (d1 (js 16)) | 60 mm |
Výška (b (k16)) | 60 mm |
Priemer otvoru (d2 (H7)) | 27 mm |
Počet ostrí (Z) | 8 KS |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán, Meď, Mosadz, plast |
Normy | DIN 841 |
Rezný materiál | HSCo |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Uhol otočenia | 30° |
Druh upnutia | Spriečnym apozdĺžnym otvorom DIN 138 |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Titán, Titánové zliatiny, Meď, Mosadz, Plasty |