Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Čelné strihacie kliešte DIN ISO 5748

Čelné strihacie kliešte DIN ISO 5748
KLIESTE

Obj. č. 071501 578
EAN 4050382275080

Cena za zvolené balenie
Čelné strihacie kliešte DIN ISO 5748

Obj. č. 071501 578

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Silovo úsporné, čisté rezy so špeciálne frézovaným precíznym ostrím

  • Mimoriadne kvalitná nástrojová oceľ zabezpečuje dlhú životnosť a precíznosť rezných povrchov

  • Čepele: Dodatočné indukčné kalenie

  • Povrch: Plne leštený povrch ošetrený priehľadným lakom

  • Puzdrá rukovätí: PVC, dvojfarebné

  • Spoj: kĺb s presahom
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Pre mäkké až veľmi tvrdé káble

  • Vhodné aj na uväzovanie a rezanie viazacieho drôtu, napr. zosilňovací drôt v betónovej konštrukcii

Dĺžka (L)

160 mm

Šírka čeľustí (zatvorené) (A)

30 mm

Dĺžka reznej hrany (C)

25 mm

Max. rezný výkon pri priemere stredne tvrdého drôtu

3,5 mm

Max. rezný výkon pri priemere tvrdého drôtu

2,5 mm

Max. rezný výkon pri priemere tvrdeného pružinového drôtu

2,2 mm

Dĺžka v palcoch

6-1/4 in

Dĺžka čeľustí (B)

9 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie