Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Čelné strihacie kliešte

Čelné strihacie kliešte
KLIESTE NA ELEKTRONIKU CVIKACIE CELNE

Obj. č. 071407 33

EAN 4011231709248

Cena za zvolené balenie
Čelné strihacie kliešte

Obj. č. 071407 33

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Norma: DIN ISO 9654

  • Rukoväť: Mäkké a pohodlné puzdrá rukovätí

  • Kĺb: Kazetový kĺb, vysoká precíznosť, pohyb s nulovým odporom

  • Otváracia pružina: Dvojitá pružina na automatické otváranie klieští

  • Čepeľ: Na tvrdé a mäkké drôty, malé skosenie

  • Hlava: Leštená
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Zarovnané oddeľovanie mäkkých drôtov.

Dĺžka (L)

115 mm

Šírka čeľustí (zatvorené) (A)

11 mm

Dĺžka reznej hrany (C)

16 mm

Hrúbka čeľustí (D)

7 mm

Max. rezný výkon pri priemere mäkkého drôtu

2,0 mm

Max. rezný výkon pri priemere tvrdého drôtu

0,5 mm

Dĺžka čeľustí (B)

6 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie