Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Celooceľová skrutkovacia svorka s rukoväťou v tvare T

Skrut. svorka z tuh. ocele, T-rukoväť, nároč. apl.
ZVIERKA TAZKE PREVED. CELOKOV 250X120MM

Obj. č. 071467525

EAN 4011231722476

Cena za zvolené balenie
Celooceľová skrutkovacia svorka s rukoväťou v tvare T

Obj. č. 071467525

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Jednoduchý a praktický upínací nástroj na flexibilné, pružné a šetrné upínanie.

Prispôsobiteľná obrobku


  • Extrémne praktická skrutkovacia svorka s jednoduchou manipuláciou

  • Vysoký uťahovací moment s robustnou a ľahko použiteľnou rukoväťou v tvare písmena T

  • Špeciálna pohyblivá prítlačná doska sa dá otáčať až o 35° pre optimálne prispôsobenie materiálu


Robustná a odolná


  • Dostupná v rôznych šírkach upnutia, vďaka čomu je vhodná na širokú škálu použití

  • Robustná rukoväť v tvare písmena T, zosilnený posúvací a fixný držiak a vreteno s valcovaným, spevneným a kaleným lichobežníkovým závitom poskytujú maximálny účinok

  • Vďaka vysokokvalitným materiálom a jednoduchej konštrukcii je mimoriadne odolná
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Max. šírka zovretia

250 mm

Roztvorenie (L1)

120 mm

Šírka profilu (B)

30 mm

Hrúbka profilu (L2)

15 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie