Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Celooceľová skrutkovacia svorka s rukoväťou v tvare T

Skrut. svorka z tuh. ocele, T-rukoväť, nároč. apl.
ZVIERKA TAZKE PREVED. CELOKOV 300X140MM

Obj. č. 071467530

EAN 4011231722506

Cena za zvolené balenie
Celooceľová skrutkovacia svorka s rukoväťou v tvare T

Obj. č. 071467530

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Jednoduchý a praktický upínací nástroj na flexibilné, pružné a šetrné upínanie.

Masívna konštrukcia so spevnenými pevnými a posuvnými panelmi


Na maximálne zaťaženie a zaručenie optimálnej bezpečnosti.



Špeciálna pohyblivá prítlačná doštička, vyklopenie do 35°


Jednoducho sa prispôsobí upínanému materiálu.



Vreteno s valcovaným, mechanicky spevneným a kaleným lichobežníkovým závitom


Rukoväť v tvare T pre veľmi náročné aplikácie.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Max. šírka zovretia

300 mm

Roztvorenie (L1)

140 mm

Šírka profilu (B)

30 mm

Hrúbka profilu (L2)

15 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie