Celooceľová skrutkovacia svorka s rukoväťou v tvare T
Skrut. svorka z tuh. ocele, T-rukoväť, nároč. apl.
ZVIERKA TAZKE PREVED. CELOKOV 500X120MM
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Jednoduchý a praktický upínací nástroj na flexibilné, pružné a šetrné upínanie.
Masívna konštrukcia so spevnenými pevnými a posuvnými panelmi
Na maximálne zaťaženie a zaručenie optimálnej bezpečnosti.
Špeciálna pohyblivá prítlačná doštička, vyklopenie do 35°
Jednoducho sa prispôsobí upínanému materiálu.
Vreteno s valcovaným, mechanicky spevneným a kaleným lichobežníkovým závitom
Rukoväť v tvare T pre veľmi náročné aplikácie.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Max. šírka zovretia | 500 mm |
Roztvorenie (L1) | 120 mm |
Šírka profilu (B) | 30 mm |
Hrúbka profilu (L2) | 15 mm |