Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Čelová fréza na klinové drážky HSCo8, dlhá, dvojčepeľová, stredové rezanie

Drážkovacia fréza HSCo8, WN-L Z2, 2xD, typ N
FREZA-HLB-OTVOR-WN-HSCO8-D10,0MM

Obj. č. 5443600117

EAN 4055375873571

Cena za zvolené balenie
Čelová fréza na klinové drážky HSCo8, dlhá, dvojčepeľová, stredové rezanie

Obj. č. 5443600117

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Odporúča sa na frézovanie materiálov strednej a vysokej pevnosti do cca. 1200 N/mm². Vŕtanie do plnej hĺbky a priame frézovanie s presnými vôľami.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

1086

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán, Meď, Mosadz, Hliník, plast

Priemer (d1)

10 mm

Priemer stopky (d2)

10 mm

Dĺžka (l1)

95 mm

Dĺžka reznej hrany (l2)

22 mm

Počet ostrí (Z)

2 KS

Normy

CS

Konštrukčná dĺžka

Dlhý

Tvar drieku

Valcovité DIN1835-B

Rezný materiál

HSCo8

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Prívod chladiva

Vonkajší

Uhol otočenia

30°

Tolerancia priemeru rezania

e8

Tolerancia priemeru drieku

h6

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Titán, Titánové zliatiny, Meď, Mosadz, Hliník, Plasty

Legenda
E = emulzia ae = 0,5 x d1
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/t] ap = 1 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Hodnoty rezania pre hrubovanie obrysov
Pre priemer 16 až 32
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 16 – 19,9 Priemer 20 – 23,9 Priemer 24 – 31,9 Priemer 32
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 37 0,050 0,063 0,078 0,100
500 – 850 N/mm² E 30 0,044 0,056 0,069 0,088
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 34 0,044 0,056 0,069 0,088
850 – 1000 N/mm² E 26 0,044 0,056 0,069 0,088
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 33 0,044 0,056 0,069 0,088
700 – 850 N/mm² E 30 0,044 0,056 0,069 0,088
850 – 1000 N/mm² E 24 0,044 0,056 0,069 0,088
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 22 0,044 0,056 0,069 0,088
1000 – 1200 N/mm² E 18 0,050 0,063 0,078 0,100
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 30 0,044 0,056 0,069 0,088
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 22 0,044 0,056 0,069 0,088
1000 – 1200 N/mm² E 18 0,050 0,063 0,078 0,100
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 22 0,044 0,056 0,069 0,088
1000 – 1200 N/mm² E 18 0,050 0,063 0,078 0,100
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 26 0,044 0,056 0,069 0,088
850 – 1100 N/mm² E 16 0,050 0,063 0,078 0,100
1100 – 1400 N/mm² E 9 0,050 0,063 0,078 0,100
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² E 8 0,050 0,063 0,078 0,100
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 9 0,050 0,063 0,078 0,100
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 8 0,050 0,063 0,078 0,100
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 24 0,044 0,056 0,069 0,088
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 18 0,044 0,056 0,069 0,088
< 850 N/mm² E 12 0,044 0,056 0,069 0,088
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 9 0,050 0,063 0,078 0,100
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 7 0,050 0,063 0,078 0,100
Liatina < 180 HB - 34 0,044 0,056 0,069 0,088
> 180 HB - 30 0,044 0,056 0,069 0,088
Nodulárny grafit, tvárne železo > 180 HB - 26 0,044 0,056 0,069 0,088
> 260 HB E 18 0,044 0,056 0,069 0,088
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 9 0,050 0,063 0,078 0,100
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 182 0,071 0,089 0,111 0,142
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 110 0,078 0,099 0,122 0,157
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² E 84 0,071 0,089 0,111 0,142
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 73 0,078 0,099 0,122 0,157
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² - 73 0,078 0,099 0,122 0,157
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² - 49 0,078 0,099 0,122 0,157
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² - 49 0,078 0,099 0,122 0,157
650 – 850 N/mm² - 37 0,078 0,099 0,122 0,157
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 30 0,078 0,099 0,122 0,157
850 – 1200 N/mm² E 18 0,085 0,107 0,133 0,170
Hodnoty rezania pre hrubovanie obrysov
Pre priemer 4 až 15,9
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 4 – 5,9 Priemer 6 – 7,9 Priemer 8 – 9,9 Priemer 10 – 11,9 Priemer 12 – 15,9
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 37 0,009 0,017 0,023 0,031 0,037
500 – 850 N/mm² E 30 0,007 0,014 0,020 0,027 0,032
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 34 0,007 0,014 0,020 0,027 0,032
850 – 1000 N/mm² E 26 0,007 0,014 0,020 0,027 0,032
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 33 0,007 0,014 0,020 0,027 0,032
700 – 850 N/mm² E 30 0,007 0,014 0,020 0,027 0,032
850 – 1000 N/mm² E 24 0,007 0,014 0,020 0,027 0,032
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 22 0,007 0,014 0,020 0,027 0,032
1000 – 1200 N/mm² E 18 0,009 0,017 0,023 0,031 0,037
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 30 0,007 0,014 0,020 0,027 0,032
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 22 0,007 0,014 0,020 0,027 0,032
1000 – 1200 N/mm² E 18 0,009 0,017 0,023 0,031 0,037
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 22 0,007 0,014 0,020 0,027 0,032
1000 – 1200 N/mm² E 18 0,009 0,017 0,023 0,031 0,037
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 26 0,007 0,014 0,020 0,027 0,032
850 – 1100 N/mm² E 16 0,009 0,017 0,023 0,031 0,037
1100 – 1400 N/mm² E 9 0,009 0,017 0,023 0,031 0,037
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² E 8 0,009 0,017 0,023 0,031 0,037
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 9 0,009 0,017 0,023 0,031 0,037
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 8 0,009 0,017 0,023 0,031 0,037
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 24 0,007 0,014 0,020 0,027 0,032
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 18 0,007 0,014 0,020 0,027 0,032
< 850 N/mm² E 12 0,007 0,014 0,020 0,027 0,032
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 9 0,009 0,017 0,023 0,031 0,037
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 7 0,009 0,017 0,023 0,031 0,037
Liatina < 180 HB - 34 0,007 0,014 0,020 0,027 0,032
> 180 HB - 30 0,007 0,014 0,020 0,027 0,032
Nodulárny grafit, tvárne železo > 180 HB - 26 0,007 0,014 0,020 0,027 0,032
> 260 HB E 18 0,007 0,014 0,020 0,027 0,032
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 9 0,009 0,017 0,023 0,031 0,037
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 182 0,010 0,020 0,032 0,041 0,049
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 110 0,014 0,027 0,045 0,057 0,062
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² E 84 0,010 0,020 0,032 0,041 0,049
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 73 0,014 0,027 0,045 0,057 0,062
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² - 73 0,014 0,027 0,045 0,057 0,062
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² - 49 0,014 0,027 0,045 0,057 0,062
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² - 49 0,014 0,027 0,045 0,057 0,062
650 – 850 N/mm² - 37 0,014 0,027 0,045 0,057 0,062
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 30 0,014 0,027 0,045 0,057 0,062
850 – 1200 N/mm² E 18 0,018 0,034 0,053 0,070 0,069
Legenda
E = emulzia ae = 1 x d1
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/t] ap = 1 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Rezanie plných drážok nie je možné v prípade priemerov väčších ako 20 mm v dôsledku príliš vysokej spotreby energie.
Legenda
E = emulzia ae = 0,1 x d1
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/t] ap = 1,5 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Hodnoty rezania pre dokončovacie obrábanie obrysov
Pre priemer 16 až 32
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 16 – 19,9 Priemer 20 – 23 Priemer 24 – 31,9 Priemer 32
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 45 0,035 0,044 0,057 0,080
500 – 850 N/mm² E 38 0,031 0,039 0,050 0,069
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 38 0,025 0,031 0,035 0,048
850 – 1000 N/mm² E 30 0,025 0,031 0,035 0,048
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 38 0,025 0,031 0,035 0,048
700 – 850 N/mm² E 38 0,025 0,031 0,035 0,048
850 – 1000 N/mm² E 30 0,025 0,031 0,035 0,048
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 30 0,025 0,031 0,035 0,048
1000 – 1200 N/mm² E 25 0,028 0,035 0,040 0,054
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 38 0,025 0,031 0,035 0,048
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 30 0,025 0,031 0,035 0,048
1000 – 1200 N/mm² E 25 0,028 0,035 0,040 0,054
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 30 0,025 0,031 0,035 0,048
1000 – 1200 N/mm² E 25 0,028 0,035 0,040 0,054
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 38 0,025 0,031 0,035 0,048
850 – 1100 N/mm² E 25 0,028 0,035 0,040 0,054
1100 – 1400 N/mm² E 20 0,028 0,035 0,040 0,054
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² E 20 0,028 0,042 0,048 0,064
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 15 0,028 0,035 0,040 0,054
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 15 0,028 0,035 0,040 0,054
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 38 0,025 0,031 0,035 0,048
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 38 0,025 0,031 0,035 0,048
< 850 N/mm² E 30 0,025 0,031 0,035 0,048
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 25 0,028 0,035 0,040 0,054
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 15 0,028 0,035 0,040 0,054
Liatina < 180 HB - 38 0,025 0,031 0,035 0,048
> 180 HB - 30 0,025 0,031 0,035 0,048
Nodulárny grafit, tvárne železo > 180 HB - 30 0,025 0,031 0,035 0,048
> 260 HB E 25 0,025 0,031 0,035 0,048
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 20 0,028 0,035 0,040 0,054
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 400 0,037 0,050 0,057 0,076
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 120 0,046 0,055 0,062 0,084
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² E 400 0,037 0,050 0,057 0,076
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 120 0,046 0,055 0,062 0,084
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² - 100 0,046 0,055 0,062 0,084
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² - 100 0,046 0,055 0,062 0,084
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² - 100 0,046 0,055 0,062 0,084
650 – 850 N/mm² - 80 0,046 0,055 0,062 0,084
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 80 0,046 0,055 0,062 0,084
850 – 1200 N/mm² E 65 0,050 0,060 0,068 0,092
Hodnoty rezania pre dokončovacie obrábanie obrysov
Pre priemer 4 až 15,9
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 4 – 5,9 Priemer 6 – 7,9 Priemer 8 – 9,9 Priemer 10 – 11,9 Priemer 12 – 15,9
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 45 0,005 0,007 0,010 0,016 0,022
500 – 850 N/mm² E 38 0,004 0,006 0,009 0,014 0,019
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 38 0,004 0,006 0,009 0,014 0,019
850 – 1000 N/mm² E 30 0,004 0,006 0,009 0,014 0,019
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 38 0,004 0,006 0,009 0,014 0,019
700 – 850 N/mm² E 38 0,004 0,006 0,009 0,014 0,019
850 – 1000 N/mm² E 30 0,004 0,006 0,009 0,014 0,019
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 30 0,004 0,006 0,009 0,014 0,019
1000 – 1200 N/mm² E 25 0,005 0,007 0,010 0,016 0,022
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 38 0,004 0,006 0,009 0,014 0,019
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 30 0,004 0,006 0,009 0,014 0,019
1000 – 1200 N/mm² E 25 0,005 0,007 0,010 0,016 0,022
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 30 0,004 0,006 0,009 0,014 0,019
1000 – 1200 N/mm² E 25 0,005 0,007 0,010 0,016 0,022
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 38 0,004 0,006 0,009 0,014 0,019
850 – 1100 N/mm² E 25 0,005 0,007 0,010 0,016 0,022
1100 – 1400 N/mm² E 20 0,005 0,007 0,010 0,016 0,022
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² E 20 0,005 0,007 0,010 0,016 0,022
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 15 0,005 0,007 0,010 0,016 0,022
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 15 0,005 0,007 0,010 0,016 0,022
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 38 0,004 0,006 0,009 0,014 0,019
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 38 0,004 0,006 0,009 0,014 0,019
< 850 N/mm² E 30 0,004 0,006 0,009 0,014 0,019
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 25 0,005 0,007 0,010 0,016 0,022
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 15 0,005 0,007 0,010 0,016 0,022
Liatina < 180 HB - 38 0,004 0,006 0,009 0,014 0,019
> 180 HB - 30 0,004 0,006 0,009 0,014 0,019
Nodulárny grafit, tvárne železo > 180 HB - 30 0,004 0,006 0,009 0,014 0,019
> 260 HB E 25 0,004 0,006 0,009 0,014 0,019
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 20 0,005 0,007 0,010 0,016 0,022
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 400 0,006 0,008 0,014 0,021 0,029
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 120 0,008 0,011 0,020 0,029 0,036
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² E 400 0,006 0,008 0,014 0,021 0,029
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 120 0,008 0,011 0,020 0,029 0,036
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² - 100 0,008 0,011 0,020 0,029 0,036
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² - 100 0,008 0,011 0,020 0,029 0,036
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² - 100 0,008 0,011 0,020 0,029 0,036
650 – 850 N/mm² - 80 0,008 0,011 0,020 0,029 0,036
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 80 0,008 0,011 0,020 0,029 0,036
850 – 1200 N/mm² E 65 0,011 0,014 0,023 0,036 0,041
Hodnoty rezania pre hrubovanie drážok
Pre priemer 12 až 20
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 12 – 15,9 Priemer 16 – 19,9 Priemer 20
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 28 0,025 0,028 0,035
500 – 850 N/mm² E 23 0,021 0,025 0,031
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 26 0,021 0,025 0,031
850 – 1000 N/mm² E 20 0,021 0,025 0,031
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 25 0,021 0,025 0,031
700 – 850 N/mm² E 23 0,021 0,025 0,031
850 – 1000 N/mm² E 18 0,021 0,025 0,031
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 17 0,021 0,025 0,031
1000 – 1200 N/mm² E 14 0,025 0,028 0,035
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 23 0,021 0,025 0,031
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 17 0,021 0,025 0,031
1000 – 1200 N/mm² E 14 0,025 0,028 0,035
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 17 0,021 0,025 0,031
1000 – 1200 N/mm² E 14 0,025 0,028 0,035
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 20 0,021 0,025 0,031
850 – 1100 N/mm² E 12 0,025 0,028 0,035
1100 – 1400 N/mm² E 7 0,025 0,028 0,035
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² E 6 0,025 0,028 0,035
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 7 0,025 0,028 0,035
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 6 0,025 0,028 0,035
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 18 0,021 0,025 0,031
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 14 0,021 0,025 0,031
< 850 N/mm² E 9 0,021 0,025 0,031
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 7 0,025 0,028 0,035
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 5 0,025 0,028 0,035
Liatina < 180 HB - 26 0,021 0,025 0,031
> 180 HB - 23 0,021 0,025 0,031
Nodulárny grafit, tvárne železo > 180 HB - 20 0,021 0,025 0,031
> 260 HB E 14 0,021 0,025 0,031
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 7 0,025 0,028 0,035
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 138 0,032 0,037 0,050
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 83 0,041 0,046 0,055
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² E 64 0,032 0,037 0,050
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 55 0,041 0,046 0,055
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² - 55 0,041 0,046 0,055
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² - 37 0,041 0,046 0,055
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² - 37 0,041 0,046 0,055
650 – 850 N/mm² - 28 0,041 0,046 0,055
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 23 0,041 0,046 0,055
850 – 1200 N/mm² E 14 0,045 0,050 0,060
Hodnoty rezania pre hrubovanie drážok
Pre priemer 4 až 11,9
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 4 – 5,9 Priemer 6 – 7,9 Priemer 8 – 9,9 Priemer 10 – 11,9
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 28 0,005 0,007 0,010 0,016
500 – 850 N/mm² E 23 0,004 0,006 0,009 0,014
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 26 0,004 0,006 0,009 0,014
850 – 1000 N/mm² E 20 0,004 0,006 0,009 0,014
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 25 0,004 0,006 0,009 0,014
700 – 850 N/mm² E 23 0,004 0,006 0,009 0,014
850 – 1000 N/mm² E 18 0,004 0,006 0,009 0,014
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 17 0,004 0,006 0,009 0,014
1000 – 1200 N/mm² E 14 0,005 0,007 0,010 0,016
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 23 0,004 0,006 0,009 0,014
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 17 0,004 0,006 0,009 0,014
1000 – 1200 N/mm² E 14 0,005 0,007 0,010 0,016
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 17 0,004 0,006 0,009 0,014
1000 – 1200 N/mm² E 14 0,005 0,007 0,010 0,016
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 20 0,004 0,006 0,009 0,014
850 – 1100 N/mm² E 12 0,005 0,007 0,010 0,016
1100 – 1400 N/mm² E 7 0,005 0,007 0,010 0,016
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² E 6 0,005 0,007 0,010 0,016
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 7 0,005 0,007 0,010 0,016
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 6 0,005 0,007 0,010 0,016
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 18 0,004 0,006 0,009 0,014
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 14 0,004 0,006 0,009 0,014
< 850 N/mm² E 9 0,004 0,006 0,009 0,014
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 7 0,005 0,007 0,010 0,016
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 5 0,005 0,007 0,010 0,016
Liatina < 180 HB - 26 0,004 0,006 0,009 0,014
> 180 HB - 23 0,004 0,006 0,009 0,014
Nodulárny grafit, tvárne železo > 180 HB - 20 0,004 0,006 0,009 0,014
> 260 HB E 14 0,004 0,006 0,009 0,014
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 7 0,005 0,007 0,010 0,016
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 138 0,006 0,008 0,014 0,021
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 83 0,008 0,011 0,020 0,029
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² E 64 0,006 0,008 0,014 0,021
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 55 0,008 0,011 0,020 0,029
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² - 55 0,008 0,011 0,020 0,029
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² - 37 0,008 0,011 0,020 0,029
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² - 37 0,008 0,011 0,020 0,029
650 – 850 N/mm² - 28 0,008 0,011 0,020 0,029
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 23 0,008 0,011 0,020 0,029
850 – 1200 N/mm² E 14 0,011 0,014 0,023 0,036

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie