Čelová fréza na klinové drážky HSCo8, dlhá, trojčepeľová, stredové rezanie DIN 844L
Fréza na pozdĺž. otv. HSCo8 DIN 844L Z3 2xD typ N
FREZA-HLB-OTVOR-DIN844L-HSCO8-D5,0MM
Obj. č. 5443600217
EAN 4055375874288
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
![]()  | |
Kód výrobku  | 1186  | 
Materiály určené na spracovanie  | Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán, Meď, Mosadz, plast  | 
Priemer (d1)  | 5 mm  | 
Priemer stopky (d2)  | 6 mm  | 
Dĺžka (l1)  | 57 mm  | 
Dĺžka reznej hrany (l2)  | 13 mm  | 
Počet ostrí (Z)  | 3 KS  | 
Normy  | DIN 844  | 
Konštrukčná dĺžka  | Dlhý  | 
Tvar drieku  | Valcovité DIN1835-B  | 
Rezný materiál  | HSCo8  | 
Povrch  | Bez povrchovej úpravy  | 
Prívod chladiva  | Vonkajší  | 
Uhol otočenia  | 30°  | 
Tolerancia priemeru rezania  | e8  | 
Tolerancia priemeru drieku  | h6  | 
Materiálová podskupina  | Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Titán, Titánové zliatiny, Meď, Mosadz, Plasty  | 
| Hodnoty rezania pre dokončovacie obrábanie obrysov | ||||||||
| Pre priemer 2 až 11,9 | ||||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | fz | ||||
| Priemer 2 – 3,9 | Priemer 4 – 5,9 | Priemer 6 – 7,9 | Priemer 8 – 9,9 | Priemer 10 – 11,9 | ||||
| Všeobecné konštrukčné ocele | < 500 N/mm² | E | 45 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,010 | 0,016 | 
| 500 – 850 N/mm² | E | 38 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,009 | 0,014 | |
| Uhlíkové ocele | < 850 N/mm² | E | 38 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,009 | 0,014 | 
| 850 – 1000 N/mm² | E | 30 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,009 | 0,014 | |
| Tepelne opracované nelegované ocele | < 700 N/mm² | E | 38 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,009 | 0,014 | 
| 700 – 850 N/mm² | E | 38 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,009 | 0,014 | |
| 850 – 1000 N/mm² | E | 30 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,009 | 0,014 | |
| Tepelne opracované legované ocele | 850 – 1000 N/mm² | E | 30 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,009 | 0,014 | 
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 25 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,010 | 0,016 | |
| Nelegované cementované ocele | < 750 N/mm² | E | 38 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,009 | 0,014 | 
| Legované cementované ocele | < 1000 N/mm² | E | 30 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,009 | 0,014 | 
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 25 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,010 | 0,016 | |
| Nitridačné ocele | < 1000 N/mm² | E | 30 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,009 | 0,014 | 
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 25 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,010 | 0,016 | |
| Nástrojové ocele | < 850 N/mm² | E | 38 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,009 | 0,014 | 
| 850 – 1100 N/mm² | E | 25 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,010 | 0,016 | |
| 1100 – 1400 N/mm² | E | 20 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,010 | 0,016 | |
| Vysokorýchlostné ocele | 850 – 1200 N/mm² | E | 20 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,010 | 0,016 | 
| Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu | 1350 N/mm² | E | 15 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,010 | 0,016 | 
| Pružinové ocele | < 1200 N/mm² | E | 15 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,010 | 0,016 | 
| Nehrdzavejúce ocele, sírené | < 700 N/mm² | E | 38 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,009 | 0,014 | 
| Nehrdzavejúce ocele, austenitické | < 700 N/mm² | E | 38 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,009 | 0,014 | 
| < 850 N/mm² | E | 30 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,009 | 0,014 | |
| Nehrdzavejúce ocele, martenzitické | < 1100 N/mm² | E | 25 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,010 | 0,016 | 
| Špeciálne zliatiny | < 1200 N/mm² | E | 15 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,010 | 0,016 | 
| Liatina | < 180 HB | - | 38 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,009 | 0,014 | 
| > 180 HB | - | 30 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,009 | 0,014 | |
| Nodulárny grafit, tvárne železo | > 180 HB | - | 30 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,009 | 0,014 | 
| > 260 HB | E | 25 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,009 | 0,014 | |
| Titán, titánové zliatiny | < 850 N/mm² | E | 20 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,010 | 0,016 | 
| Meď, nízkolegovaná | < 350 N/mm² | E | 120 | 0,006 | 0,008 | 0,011 | 0,020 | 0,029 | 
| Mosadz, krátke triesky | < 600 N/mm² | - | 100 | 0,006 | 0,008 | 0,011 | 0,020 | 0,029 | 
| Mosadz, dlhé triesky | < 600 N/mm² | - | 100 | 0,006 | 0,008 | 0,011 | 0,020 | 0,029 | 
| Bronz, krátke triesky | < 600 N/mm² | - | 100 | 0,006 | 0,008 | 0,011 | 0,020 | 0,029 | 
| 650 – 850 N/mm² | - | 80 | 0,006 | 0,008 | 0,011 | 0,020 | 0,029 | |
| Bronz, dlhé triesky | < 850 N/mm² | E | 80 | 0,006 | 0,008 | 0,011 | 0,020 | 0,029 | 
| 850 – 1200 N/mm² | E | 65 | 0,006 | 0,011 | 0,014 | 0,023 | 0,036 | |
| Legenda | ||
| E = emulzia | ae = 0,1 x d1 | |
| vc = rezná rýchlosť [m/min] | ||
| fz = posuv na zub [mm/t] | ap = 1,5 x d1 | |
| ae = hrúbka rezu (radiálna) | ||
| ap = hrúbka rezu (axiálna) | ||
| Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok. | ||
| Hodnoty rezania pre dokončovacie obrábanie obrysov | |||||||
| Pre priemer 12 až 24 | |||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | fz | |||
| Priemer 12 – 15,9 | Priemer 16 – 19,9 | Priemer 20 – 23,9 | Priemer 24 | ||||
| Všeobecné konštrukčné ocele | < 500 N/mm² | E | 45 | 0,022 | 0,035 | 0,044 | 0,057 | 
| 500 – 850 N/mm² | E | 38 | 0,019 | 0,031 | 0,039 | 0,050 | |
| Uhlíkové ocele | < 850 N/mm² | E | 38 | 0,019 | 0,025 | 0,031 | 0,035 | 
| 850 – 1000 N/mm² | E | 30 | 0,019 | 0,025 | 0,031 | 0,035 | |
| Tepelne opracované nelegované ocele | < 700 N/mm² | E | 38 | 0,019 | 0,025 | 0,031 | 0,035 | 
| 700 – 850 N/mm² | E | 38 | 0,019 | 0,025 | 0,031 | 0,035 | |
| 850 – 1000 N/mm² | E | 30 | 0,019 | 0,025 | 0,031 | 0,035 | |
| Tepelne opracované legované ocele | 850 – 1000 N/mm² | E | 30 | 0,019 | 0,025 | 0,031 | 0,035 | 
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 25 | 0,022 | 0,028 | 0,035 | 0,040 | |
| Nelegované cementované ocele | < 750 N/mm² | E | 38 | 0,019 | 0,025 | 0,031 | 0,035 | 
| Legované cementované ocele | < 1000 N/mm² | E | 30 | 0,019 | 0,025 | 0,031 | 0,035 | 
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 25 | 0,022 | 0,028 | 0,035 | 0,040 | |
| Nitridačné ocele | < 1000 N/mm² | E | 30 | 0,019 | 0,025 | 0,031 | 0,035 | 
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 25 | 0,022 | 0,028 | 0,035 | 0,040 | |
| Nástrojové ocele | < 850 N/mm² | E | 38 | 0,019 | 0,025 | 0,031 | 0,035 | 
| 850 – 1100 N/mm² | E | 25 | 0,022 | 0,028 | 0,035 | 0,040 | |
| 1100 – 1400 N/mm² | E | 20 | 0,022 | 0,028 | 0,035 | 0,040 | |
| Vysokorýchlostné ocele | 850 – 1200 N/mm² | E | 20 | 0,022 | 0,028 | 0,042 | 0,048 | 
| Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu | 1350 N/mm² | E | 15 | 0,022 | 0,028 | 0,035 | 0,040 | 
| Pružinové ocele | < 1200 N/mm² | E | 15 | 0,022 | 0,028 | 0,035 | 0,040 | 
| Nehrdzavejúce ocele, sírené | < 700 N/mm² | E | 38 | 0,019 | 0,025 | 0,031 | 0,035 | 
| Nehrdzavejúce ocele, austenitické | < 700 N/mm² | E | 38 | 0,019 | 0,025 | 0,031 | 0,035 | 
| < 850 N/mm² | E | 30 | 0,019 | 0,025 | 0,031 | 0,035 | |
| Nehrdzavejúce ocele, martenzitické | < 1100 N/mm² | E | 25 | 0,022 | 0,028 | 0,035 | 0,040 | 
| Špeciálne zliatiny | < 1200 N/mm² | E | 15 | 0,022 | 0,028 | 0,035 | 0,040 | 
| Liatina | < 180 HB | - | 38 | 0,019 | 0,025 | 0,031 | 0,035 | 
| > 180 HB | - | 30 | 0,019 | 0,025 | 0,031 | 0,035 | |
| Nodulárny grafit, tvárne železo | > 180 HB | - | 30 | 0,019 | 0,025 | 0,031 | 0,035 | 
| > 260 HB | E | 25 | 0,019 | 0,025 | 0,031 | 0,035 | |
| Titán, titánové zliatiny | < 850 N/mm² | E | 20 | 0,022 | 0,028 | 0,035 | 0,040 | 
| Meď, nízkolegovaná | < 350 N/mm² | E | 120 | 0,036 | 0,046 | 0,055 | 0,062 | 
| Mosadz, krátke triesky | < 600 N/mm² | - | 100 | 0,036 | 0,046 | 0,055 | 0,062 | 
| Mosadz, dlhé triesky | < 600 N/mm² | - | 100 | 0,036 | 0,046 | 0,055 | 0,062 | 
| Bronz, krátke triesky | < 600 N/mm² | - | 100 | 0,036 | 0,046 | 0,055 | 0,062 | 
| 650 – 850 N/mm² | - | 80 | 0,036 | 0,046 | 0,055 | 0,062 | |
| Bronz, dlhé triesky | < 850 N/mm² | E | 80 | 0,036 | 0,046 | 0,055 | 0,062 | 
| 850 – 1200 N/mm² | E | 65 | 0,041 | 0,050 | 0,060 | 0,068 | |