Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Čelová fréza na klinové drážky HSCo8, krátka, dvojčepeľová, stredové rezanie DIN 327D

Drážk. fréza HSCo8, krátka, DIN327D Z2, 1xD, typ N
FREZA-HLB-OTVOR-DIN327D-HSCO8-D19,0MM

Obj. č. 5443600028

EAN 4055375872857

Cena za zvolené balenie
Čelová fréza na klinové drážky HSCo8, krátka, dvojčepeľová, stredové rezanie DIN 327D

Obj. č. 5443600028

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Odporúča sa na obrábanie materiálov strednej až vysokej pevnosti do pribl. 1200 N/mm². Vŕtanie do celej hĺbky a pozdĺžne frézovanie s presnou vôľou.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

1026

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán, Meď, Mosadz, Hliník, plast

Priemer (d1)

19 mm

Priemer stopky (d2)

16 mm

Dĺžka (l1)

79 mm

Dĺžka reznej hrany (l2)

19 mm

Počet ostrí (Z)

2 KS

Normy

DIN 327

Konštrukčná dĺžka

Krátky

Tvar drieku

Valcovité DIN1835-B

Rezný materiál

HSCo8

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Prívod chladiva

Vonkajší

Uhol otočenia

30°

Tolerancia priemeru rezania

e8

Tolerancia priemeru drieku

h6

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Titán, Titánové zliatiny, Meď, Mosadz, Hliník, Plasty

Hodnoty rezania pre hrubovanie obrysov
Pre priemer 10 až 19,9
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 10 – 11,9 Priemer 12 – 15,9 Priemer 16 – 19,9
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 37 0,031 0,037 0,050
500 – 850 N/mm² E 30 0,027 0,032 0,044
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 34 0,027 0,032 0,044
850 – 1000 N/mm² E 26 0,027 0,032 0,044
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 33 0,027 0,032 0,044
700 – 850 N/mm² E 30 0,027 0,032 0,044
850 – 1000 N/mm² E 24 0,027 0,032 0,044
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 22 0,027 0,032 0,044
1000 – 1200 N/mm² E 18 0,031 0,037 0,050
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 30 0,027 0,032 0,044
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 22 0,027 0,032 0,044
1000 – 1200 N/mm² E 18 0,031 0,037 0,050
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 22 0,027 0,032 0,044
1000 – 1200 N/mm² E 18 0,031 0,037 0,050
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 26 0,027 0,032 0,044
850 – 1100 N/mm² E 16 0,031 0,037 0,050
1100 – 1400 N/mm² E 9 0,031 0,037 0,050
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² E 8 0,031 0,037 0,050
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 9 0,031 0,037 0,050
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 8 0,031 0,037 0,050
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 24 0,027 0,032 0,044
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 18 0,027 0,032 0,044
< 850 N/mm² E 12 0,027 0,032 0,044
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 9 0,031 0,037 0,050
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 7 0,031 0,037 0,050
Liatina < 180 HB - 34 0,027 0,032 0,044
> 180 HB - 30 0,027 0,032 0,044
Nodulárny grafit, tvárne železo > 180 HB - 26 0,027 0,032 0,044
> 260 HB E 18 0,027 0,032 0,044
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 9 0,031 0,037 0,050
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 182 0,041 0,049 0,071
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 110 0,057 0,062 0,078
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² E 84 0,041 0,049 0,071
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 73 0,057 0,062 0,078
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² - 73 0,057 0,062 0,078
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² - 49 0,057 0,062 0,078
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² - 49 0,057 0,062 0,078
650 – 850 N/mm² - 37 0,057 0,062 0,078
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 30 0,057 0,062 0,078
850 – 1200 N/mm² E 18 0,070 0,069 0,085
Hodnoty rezania pre hrubovanie obrysov
Pre priemer 2 až 9,9
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 2 – 3,9 Priemer 4 – 5,9 Priemer 6 – 7,9 Priemer 8 – 9,9
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 37 0,005 0,009 0,017 0,023
500 – 850 N/mm² E 30 0,005 0,007 0,014 0,020
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 34 0,005 0,007 0,014 0,020
850 – 1000 N/mm² E 26 0,005 0,007 0,014 0,020
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 33 0,005 0,007 0,014 0,020
700 – 850 N/mm² E 30 0,005 0,007 0,014 0,020
850 – 1000 N/mm² E 24 0,005 0,007 0,014 0,020
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 22 0,005 0,007 0,014 0,020
1000 – 1200 N/mm² E 18 0,005 0,009 0,017 0,023
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 30 0,005 0,007 0,014 0,020
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 22 0,005 0,007 0,014 0,020
1000 – 1200 N/mm² E 18 0,005 0,009 0,017 0,023
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 22 0,005 0,007 0,014 0,020
1000 – 1200 N/mm² E 18 0,005 0,009 0,017 0,023
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 26 0,005 0,007 0,014 0,020
850 – 1100 N/mm² E 16 0,005 0,009 0,017 0,023
1100 – 1400 N/mm² E 9 0,005 0,009 0,017 0,023
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² E 8 0,005 0,009 0,017 0,023
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 9 0,005 0,009 0,017 0,023
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 8 0,005 0,009 0,017 0,023
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 24 0,005 0,007 0,014 0,020
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 18 0,005 0,007 0,014 0,020
< 850 N/mm² E 12 0,005 0,007 0,014 0,020
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 9 0,005 0,009 0,017 0,023
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 7 0,005 0,009 0,017 0,023
Liatina < 180 HB - 34 0,005 0,007 0,014 0,020
> 180 HB - 30 0,005 0,007 0,014 0,020
Nodulárny grafit, tvárne železo > 180 HB - 26 0,005 0,007 0,014 0,020
> 260 HB E 18 0,005 0,007 0,014 0,020
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 9 0,005 0,009 0,017 0,023
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 182 0,007 0,010 0,020 0,032
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 110 0,010 0,014 0,027 0,045
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² E 84 0,007 0,010 0,020 0,032
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 73 0,010 0,014 0,027 0,045
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² - 73 0,010 0,014 0,027 0,045
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² - 49 0,010 0,014 0,027 0,045
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² - 49 0,010 0,014 0,027 0,045
650 – 850 N/mm² - 37 0,010 0,014 0,027 0,045
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 30 0,010 0,014 0,027 0,045
850 – 1200 N/mm² E 18 0,010 0,018 0,034 0,053
Legenda
E = emulzia ae = 1 x d1
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/t] ap = 1 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Rezanie plných drážok nie je možné v prípade priemerov väčších ako 20 mm v dôsledku príliš vysokej spotreby energie.
Hodnoty rezania pre hrubovanie drážok
Pre priemer 10 až 20
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 10 – 11,9 Priemer 12 – 15,9 Priemer 16 – 19,9 Priemer 20
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 28 0,016 0,025 0,028 0,035
500 – 850 N/mm² E 23 0,014 0,021 0,025 0,031
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 26 0,014 0,021 0,025 0,031
850 – 1000 N/mm² E 20 0,014 0,021 0,025 0,031
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 25 0,014 0,021 0,025 0,031
700 – 850 N/mm² E 23 0,014 0,021 0,025 0,031
850 – 1000 N/mm² E 18 0,014 0,021 0,025 0,031
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 17 0,014 0,021 0,025 0,031
1000 – 1200 N/mm² E 14 0,016 0,025 0,028 0,035
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 23 0,014 0,021 0,025 0,031
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 17 0,014 0,021 0,025 0,031
1000 – 1200 N/mm² E 14 0,016 0,025 0,028 0,035
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 17 0,014 0,021 0,025 0,031
1000 – 1200 N/mm² E 14 0,016 0,025 0,028 0,035
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 20 0,014 0,021 0,025 0,031
850 – 1100 N/mm² E 12 0,016 0,025 0,028 0,035
1100 – 1400 N/mm² E 7 0,016 0,025 0,028 0,035
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² E 6 0,016 0,025 0,028 0,035
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 7 0,016 0,025 0,028 0,035
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 6 0,016 0,025 0,028 0,035
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 18 0,014 0,021 0,025 0,031
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 14 0,014 0,021 0,025 0,031
< 850 N/mm² E 9 0,014 0,021 0,025 0,031
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 7 0,016 0,025 0,028 0,035
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 5 0,016 0,025 0,028 0,035
Liatina < 180 HB - 26 0,014 0,021 0,025 0,031
> 180 HB - 23 0,014 0,021 0,025 0,031
Nodulárny grafit, tvárne železo > 180 HB - 20 0,014 0,021 0,025 0,031
> 260 HB E 14 0,014 0,021 0,025 0,031
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 7 0,016 0,025 0,028 0,035
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 138 0,021 0,032 0,037 0,050
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 83 0,029 0,041 0,046 0,055
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² E 64 0,021 0,032 0,037 0,050
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 55 0,029 0,041 0,046 0,055
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² - 55 0,029 0,041 0,046 0,055
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² - 37 0,029 0,041 0,046 0,055
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² - 37 0,029 0,041 0,046 0,055
650 – 850 N/mm² - 28 0,029 0,041 0,046 0,055
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 23 0,029 0,041 0,046 0,055
850 – 1200 N/mm² E 14 0,036 0,045 0,050 0,060
Hodnoty rezania pre dokončovacie obrábanie obrysov
Pre priemer 2 až 11,9
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 2 – 3,9 Priemer 4 – 5,9 Priemer 6 – 7,9 Priemer 8 – 9,9 Priemer 10 – 11,9
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 45 0,003 0,005 0,007 0,010 0,016
500 – 850 N/mm² E 38 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 38 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
850 – 1000 N/mm² E 30 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 38 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
700 – 850 N/mm² E 38 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
850 – 1000 N/mm² E 30 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 30 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
1000 – 1200 N/mm² E 25 0,003 0,005 0,007 0,010 0,016
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 38 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 30 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
1000 – 1200 N/mm² E 25 0,003 0,005 0,007 0,010 0,016
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 30 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
1000 – 1200 N/mm² E 25 0,003 0,005 0,007 0,010 0,016
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 38 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
850 – 1100 N/mm² E 25 0,003 0,005 0,007 0,010 0,016
1100 – 1400 N/mm² E 20 0,003 0,005 0,007 0,010 0,016
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² E 20 0,003 0,005 0,007 0,010 0,016
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 15 0,003 0,005 0,007 0,010 0,016
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 15 0,003 0,005 0,007 0,010 0,016
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 38 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 38 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
< 850 N/mm² E 30 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 25 0,003 0,005 0,007 0,010 0,016
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 15 0,003 0,005 0,007 0,010 0,016
Liatina < 180 HB - 38 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
> 180 HB - 30 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
Nodulárny grafit, tvárne železo > 180 HB - 30 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
> 260 HB E 25 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 20 0,003 0,005 0,007 0,010 0,016
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 400 0,004 0,006 0,008 0,014 0,021
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 120 0,006 0,008 0,011 0,020 0,029
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² E 400 0,004 0,006 0,008 0,014 0,021
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 120 0,006 0,008 0,011 0,020 0,029
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² - 100 0,006 0,008 0,011 0,020 0,029
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² - 100 0,006 0,008 0,011 0,020 0,029
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² - 100 0,006 0,008 0,011 0,020 0,029
650 – 850 N/mm² - 80 0,006 0,008 0,011 0,020 0,029
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 80 0,006 0,008 0,011 0,020 0,029
850 – 1200 N/mm² E 65 0,006 0,011 0,014 0,023 0,036
Legenda
E = emulzia ae = 0,5 x d1
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/t] ap = 1 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Hodnoty rezania pre hrubovanie obrysov
Pre priemer 20 až 40
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 20 – 23,9 Priemer 24 – 31,9 Priemer 32 – 40
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 37 0,063 0,078 0,100
500 – 850 N/mm² E 30 0,056 0,069 0,088
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 34 0,056 0,069 0,088
850 – 1000 N/mm² E 26 0,056 0,069 0,088
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 33 0,056 0,069 0,088
700 – 850 N/mm² E 30 0,056 0,069 0,088
850 – 1000 N/mm² E 24 0,056 0,069 0,088
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 22 0,056 0,069 0,088
1000 – 1200 N/mm² E 18 0,063 0,078 0,100
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 30 0,056 0,069 0,088
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 22 0,056 0,069 0,088
1000 – 1200 N/mm² E 18 0,063 0,078 0,100
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 22 0,056 0,069 0,088
1000 – 1200 N/mm² E 18 0,063 0,078 0,100
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 26 0,056 0,069 0,088
850 – 1100 N/mm² E 16 0,063 0,078 0,100
1100 – 1400 N/mm² E 9 0,063 0,078 0,100
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² E 8 0,063 0,078 0,100
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 9 0,063 0,078 0,100
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 8 0,063 0,078 0,100
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 24 0,056 0,069 0,088
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 18 0,056 0,069 0,088
< 850 N/mm² E 12 0,056 0,069 0,088
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 9 0,063 0,078 0,100
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 7 0,063 0,078 0,100
Liatina < 180 HB - 34 0,056 0,069 0,088
> 180 HB - 30 0,056 0,069 0,088
Nodulárny grafit, tvárne železo > 180 HB - 26 0,056 0,069 0,088
> 260 HB E 18 0,056 0,069 0,088
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 9 0,063 0,078 0,100
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 182 0,089 0,111 0,142
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 110 0,099 0,122 0,157
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² E 84 0,089 0,111 0,142
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 73 0,099 0,122 0,157
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² - 73 0,099 0,122 0,157
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² - 49 0,099 0,122 0,157
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² - 49 0,099 0,122 0,157
650 – 850 N/mm² - 37 0,099 0,122 0,157
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 30 0,099 0,122 0,157
850 – 1200 N/mm² E 18 0,107 0,133 0,170
Hodnoty rezania pre hrubovanie drážok
Pre priemer 2 až 9,9
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 2 – 3,9 Priemer 4 – 5,9 Priemer 6 – 7,9 Priemer 8 – 9,9
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 28 0,003 0,005 0,007 0,010
500 – 850 N/mm² E 23 0,003 0,004 0,006 0,009
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 26 0,003 0,004 0,006 0,009
850 – 1000 N/mm² E 20 0,003 0,004 0,006 0,009
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 25 0,003 0,004 0,006 0,009
700 – 850 N/mm² E 23 0,003 0,004 0,006 0,009
850 – 1000 N/mm² E 18 0,003 0,004 0,006 0,009
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 17 0,003 0,004 0,006 0,009
1000 – 1200 N/mm² E 14 0,003 0,005 0,007 0,010
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 23 0,003 0,004 0,006 0,009
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 17 0,003 0,004 0,006 0,009
1000 – 1200 N/mm² E 14 0,003 0,005 0,007 0,010
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 17 0,003 0,004 0,006 0,009
1000 – 1200 N/mm² E 14 0,003 0,005 0,007 0,010
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 20 0,003 0,004 0,006 0,009
850 – 1100 N/mm² E 12 0,003 0,005 0,007 0,010
1100 – 1400 N/mm² E 7 0,003 0,005 0,007 0,010
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² E 6 0,003 0,005 0,007 0,010
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 7 0,003 0,005 0,007 0,010
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 6 0,003 0,005 0,007 0,010
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 18 0,003 0,004 0,006 0,009
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 14 0,003 0,004 0,006 0,009
< 850 N/mm² E 9 0,003 0,004 0,006 0,009
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 7 0,003 0,005 0,007 0,010
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 5 0,003 0,005 0,007 0,010
Liatina < 180 HB - 26 0,003 0,004 0,006 0,009
> 180 HB - 23 0,003 0,004 0,006 0,009
Nodulárny grafit, tvárne železo > 180 HB - 20 0,003 0,004 0,006 0,009
> 260 HB E 14 0,003 0,004 0,006 0,009
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 7 0,003 0,005 0,007 0,010
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 138 0,004 0,006 0,008 0,014
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 83 0,006 0,008 0,011 0,020
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² E 64 0,004 0,006 0,008 0,014
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 55 0,006 0,008 0,011 0,020
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² - 55 0,006 0,008 0,011 0,020
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² - 37 0,006 0,008 0,011 0,020
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² - 37 0,006 0,008 0,011 0,020
650 – 850 N/mm² - 28 0,006 0,008 0,011 0,020
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 23 0,006 0,008 0,011 0,020
850 – 1200 N/mm² E 14 0,006 0,011 0,014 0,023
Legenda
E = emulzia ae = 0,1 x d1
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/t] ap = 1,5 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Hodnoty rezania pre dokončovacie obrábanie obrysov
Pre priemer 12 až 40
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 12 – 15,9 Priemer 16 – 19,9 Priemer 20 – 23,9 Priemer 24 – 31,9 Priemer 32 – 40
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 45 0,022 0,035 0,044 0,057 0,080
500 – 850 N/mm² E 38 0,019 0,031 0,039 0,050 0,069
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 38 0,019 0,025 0,031 0,035 0,048
850 – 1000 N/mm² E 30 0,019 0,025 0,031 0,035 0,048
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 38 0,019 0,025 0,031 0,035 0,048
700 – 850 N/mm² E 38 0,019 0,025 0,031 0,035 0,048
850 – 1000 N/mm² E 30 0,019 0,025 0,031 0,035 0,048
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 30 0,019 0,025 0,031 0,035 0,048
1000 – 1200 N/mm² E 25 0,022 0,028 0,035 0,040 0,054
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 38 0,019 0,025 0,031 0,035 0,048
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 30 0,019 0,025 0,031 0,035 0,048
1000 – 1200 N/mm² E 25 0,022 0,028 0,035 0,040 0,054
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 30 0,019 0,025 0,031 0,035 0,048
1000 – 1200 N/mm² E 25 0,022 0,028 0,035 0,040 0,054
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 38 0,019 0,025 0,031 0,035 0,048
850 – 1100 N/mm² E 25 0,022 0,028 0,035 0,040 0,054
1100 – 1400 N/mm² E 20 0,022 0,028 0,035 0,040 0,054
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² E 20 0,022 0,028 0,042 0,048 0,064
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 15 0,022 0,028 0,035 0,040 0,054
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 15 0,022 0,028 0,035 0,040 0,054
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 38 0,019 0,025 0,031 0,035 0,048
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 38 0,019 0,025 0,031 0,035 0,048
< 850 N/mm² E 30 0,019 0,025 0,031 0,035 0,048
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 25 0,022 0,028 0,035 0,040 0,054
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 15 0,022 0,028 0,035 0,040 0,054
Liatina < 180 HB - 38 0,019 0,025 0,031 0,035 0,048
> 180 HB - 30 0,019 0,025 0,031 0,035 0,048
Nodulárny grafit, tvárne železo > 180 HB - 30 0,019 0,025 0,031 0,035 0,048
> 260 HB E 25 0,019 0,025 0,031 0,035 0,048
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 20 0,022 0,028 0,035 0,040 0,054
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 400 0,029 0,037 0,050 0,057 0,076
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 120 0,036 0,046 0,055 0,062 0,084
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² E 400 0,029 0,037 0,050 0,057 0,076
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 120 0,036 0,046 0,055 0,062 0,084
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² - 100 0,036 0,046 0,055 0,062 0,084
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² - 100 0,036 0,046 0,055 0,062 0,084
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² - 100 0,036 0,046 0,055 0,062 0,084
650 – 850 N/mm² - 80 0,036 0,046 0,055 0,062 0,084
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 80 0,036 0,046 0,055 0,062 0,084
850 – 1200 N/mm² E 65 0,041 0,050 0,060 0,068 0,092

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie