Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Čelová fréza na klinové drážky HSCo8, krátka, dvojčepeľová, stredové rezanie DIN 327D

Drážk. fréza HSCo8, krátka, DIN327D Z2 1xD N TiAlN
FREZA-HLB-OTVOR-DIN327D-HSCO8-TN-D5,0MM

Obj. č. 5443600057

EAN 4055375873052

Cena za zvolené balenie
Čelová fréza na klinové drážky HSCo8, krátka, dvojčepeľová, stredové rezanie DIN 327D

Obj. č. 5443600057

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Odporúča sa na obrábanie materiálov strednej až vysokej pevnosti do pribl. 1200 N/mm². Vŕtanie do celej hĺbky a pozdĺžne frézovanie s presnou vôľou.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

1027

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán, Meď, Mosadz, Hliník, plast

Priemer (d1)

5 mm

Priemer stopky (d2)

6 mm

Dĺžka (l1)

52 mm

Dĺžka reznej hrany (l2)

8 mm

Počet ostrí (Z)

2 KS

Normy

DIN 327

Konštrukčná dĺžka

Krátky

Tvar drieku

Valcovité DIN1835-B

Rezný materiál

HSCo8

Povrch

TiAlN

Prívod chladiva

Vonkajší

Uhol otočenia

30°

Tolerancia priemeru rezania

e8

Tolerancia priemeru drieku

h6

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Titán, Titánové zliatiny, Meď, Mosadz, Hliník, Plasty

Popis
E = emulzia ae = 0,5 x d1
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/z] ap = 1 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Hodnoty rezania pre obrábanie kontúr
Pre priemer 10 až 20
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 10 – 11,9 Priemer 12 – 15,9 Priemer 16 – 19,9 Priemer 20
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 45 0,031 0,037 0,050 0,063
500 – 850 N/mm² E 37 0,027 0,032 0,044 0,056
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 40 0,027 0,032 0,044 0,056
850 – 1000 N/mm² E 37 0,027 0,032 0,044 0,056
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 37 0,027 0,032 0,044 0,056
700 – 850 N/mm² E 32 0,027 0,032 0,044 0,056
850 – 1000 N/mm² E 24 0,027 0,032 0,044 0,056
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 24 0,027 0,032 0,044 0,056
1000 – 1200 N/mm² E 23 0,031 0,037 0,050 0,063
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 32 0,027 0,032 0,044 0,056
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 27 0,027 0,032 0,044 0,056
1000 – 1200 N/mm² E 24 0,031 0,037 0,050 0,063
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 23 0,027 0,032 0,044 0,056
1000 – 1200 N/mm² E 19 0,031 0,037 0,050 0,063
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 20 0,027 0,032 0,044 0,056
850 – 1100 N/mm² E 17 0,031 0,037 0,050 0,063
1100 – 1400 N/mm² E 15 0,031 0,037 0,050 0,063
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² E 12 0,031 0,037 0,050 0,063
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 10 0,031 0,037 0,050 0,063
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 8 0,031 0,037 0,050 0,063
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 16 0,027 0,032 0,044 0,056
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 13 0,027 0,032 0,044 0,056
< 850 N/mm² E 10 0,027 0,032 0,044 0,056
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 8 0,031 0,037 0,050 0,063
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 5 0,031 0,037 0,050 0,063
Liatina < 180 HB - 35 0,027 0,032 0,044 0,056
> 180 HB - 27 0,027 0,032 0,044 0,056
Nodulárny grafit, kujné železo > 180 HB - 21 0,027 0,032 0,044 0,056
> 260 HB E 15 0,027 0,032 0,044 0,056
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 9 0,031 0,037 0,050 0,063
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 117 0,041 0,049 0,071 0,089
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 70 0,057 0,062 0,078 0,099
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² E 75 0,041 0,049 0,071 0,089
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 53 0,057 0,062 0,078 0,099
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² - 53 0,057 0,062 0,078 0,099
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² - 48 0,057 0,062 0,078 0,099
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² - 48 0,057 0,062 0,078 0,099
650 – 850 N/mm² - 37 0,057 0,062 0,078 0,099
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 30 0,057 0,062 0,078 0,099
850 – 1200 N/mm² E 24 0,070 0,069 0,085 0,107
Hodnoty rezania pre hrubovanie obrysov
Pre priemer 2 až 9,9
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 2 – 3,9 Priemer 4 – 5,9 Priemer 6 – 7,9 Priemer 8 – 9,9
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 45 0,005 0,009 0,017 0,023
500 – 850 N/mm² E 37 0,005 0,007 0,014 0,020
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 40 0,005 0,007 0,014 0,020
850 – 1000 N/mm² E 37 0,005 0,007 0,014 0,020
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 37 0,005 0,007 0,014 0,020
700 – 850 N/mm² E 32 0,005 0,007 0,014 0,020
850 – 1000 N/mm² E 24 0,005 0,007 0,014 0,020
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 24 0,005 0,007 0,014 0,020
1000 – 1200 N/mm² E 23 0,005 0,009 0,017 0,023
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 32 0,005 0,007 0,014 0,020
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 27 0,005 0,007 0,014 0,020
1000 – 1200 N/mm² E 24 0,005 0,009 0,017 0,023
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 23 0,005 0,007 0,014 0,020
1000 – 1200 N/mm² E 19 0,005 0,009 0,017 0,023
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 20 0,005 0,007 0,014 0,020
850 – 1100 N/mm² E 17 0,005 0,009 0,017 0,023
1100 – 1400 N/mm² E 15 0,005 0,009 0,017 0,023
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² E 12 0,005 0,009 0,017 0,023
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 10 0,005 0,009 0,017 0,023
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 8 0,005 0,009 0,017 0,023
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 16 0,005 0,007 0,014 0,020
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 13 0,005 0,007 0,014 0,020
< 850 N/mm² E 10 0,005 0,007 0,014 0,020
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 8 0,005 0,009 0,017 0,023
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 5 0,005 0,009 0,017 0,023
Liatina < 180 HB - 35 0,005 0,007 0,014 0,020
> 180 HB - 27 0,005 0,007 0,014 0,020
Nodulárny grafit, kujné železo > 180 HB - 21 0,005 0,007 0,014 0,020
> 260 HB E 15 0,005 0,007 0,014 0,020
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 9 0,005 0,009 0,017 0,023
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 117 0,007 0,010 0,020 0,032
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 70 0,010 0,014 0,027 0,045
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² E 75 0,007 0,010 0,020 0,032
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 53 0,010 0,014 0,027 0,045
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² - 53 0,010 0,014 0,027 0,045
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² - 48 0,010 0,014 0,027 0,045
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² - 48 0,010 0,014 0,027 0,045
650 – 850 N/mm² - 37 0,010 0,014 0,027 0,045
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 30 0,010 0,014 0,027 0,045
850 – 1200 N/mm² E 24 0,010 0,018 0,034 0,053
Popis
E = emulzia ae = 1 x d1
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/z] ap = 1 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Popis
E = emulzia ae = 0,1 x d1
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/z] ap = 1,5 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Hodnoty rezania pre dokončovacie obrábanie kontúr
Pre priemer 10 až 20
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 10 – 11,9 Priemer 12 – 15,9 Priemer 16 – 19,9 Priemer 20
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 68 0,016 0,022 0,035 0,044
500 – 850 N/mm² E 57 0,014 0,019 0,031 0,039
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 57 0,014 0,019 0,025 0,031
850 – 1000 N/mm² E 45 0,014 0,019 0,025 0,031
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 57 0,014 0,019 0,025 0,031
700 – 850 N/mm² E 57 0,014 0,019 0,025 0,031
850 – 1000 N/mm² E 45 0,014 0,019 0,025 0,031
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 45 0,014 0,019 0,025 0,031
1000 – 1200 N/mm² E 38 0,016 0,022 0,028 0,035
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 57 0,014 0,019 0,025 0,031
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 45 0,014 0,019 0,025 0,031
1000 – 1200 N/mm² E 38 0,016 0,022 0,028 0,035
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 45 0,014 0,019 0,025 0,031
1000 – 1200 N/mm² E 38 0,016 0,022 0,028 0,035
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 57 0,014 0,019 0,025 0,031
850 – 1100 N/mm² E 38 0,016 0,022 0,028 0,035
1100 – 1400 N/mm² E 30 0,016 0,022 0,028 0,035
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² E 30 0,016 0,022 0,028 0,042
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 23 0,016 0,022 0,028 0,035
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 23 0,016 0,022 0,028 0,035
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 57 0,014 0,019 0,025 0,031
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 57 0,014 0,019 0,025 0,031
< 850 N/mm² E 45 0,014 0,019 0,025 0,031
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 38 0,016 0,022 0,028 0,035
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 23 0,016 0,022 0,028 0,035
Liatina < 180 HB - 57 0,014 0,019 0,025 0,031
> 180 HB - 45 0,014 0,019 0,025 0,031
Nodulárny grafit, kujné železo > 180 HB - 45 0,014 0,019 0,025 0,031
> 260 HB E 38 0,014 0,019 0,025 0,031
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 30 0,016 0,022 0,028 0,035
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 600 0,021 0,029 0,037 0,050
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 180 0,029 0,036 0,046 0,055
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² E 600 0,021 0,029 0,037 0,050
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 180 0,029 0,036 0,046 0,055
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² - 150 0,029 0,036 0,046 0,055
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² - 150 0,029 0,036 0,046 0,055
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² - 150 0,029 0,036 0,046 0,055
650 – 850 N/mm² - 120 0,029 0,036 0,046 0,055
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 120 0,029 0,036 0,046 0,055
850 – 1200 N/mm² E 98 0,036 0,041 0,050 0,060
Hodnoty rezania pre dokončovacie obrábanie obrysov
Pre priemer 2 až 9,9
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 2 – 3,9 Priemer 4 – 5,9 Priemer 6 – 7,9 Priemer 8 – 9,9
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 68 0,003 0,005 0,007 0,010
500 – 850 N/mm² E 57 0,003 0,004 0,006 0,009
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 57 0,003 0,004 0,006 0,009
850 – 1000 N/mm² E 45 0,003 0,004 0,006 0,009
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 57 0,003 0,004 0,006 0,009
700 – 850 N/mm² E 57 0,003 0,004 0,006 0,009
850 – 1000 N/mm² E 45 0,003 0,004 0,006 0,009
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 45 0,003 0,004 0,006 0,009
1000 – 1200 N/mm² E 38 0,003 0,005 0,007 0,010
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 57 0,003 0,004 0,006 0,009
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 45 0,003 0,004 0,006 0,009
1000 – 1200 N/mm² E 38 0,003 0,005 0,007 0,010
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 45 0,003 0,004 0,006 0,009
1000 – 1200 N/mm² E 38 0,003 0,005 0,007 0,010
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 57 0,003 0,004 0,006 0,009
850 – 1100 N/mm² E 38 0,003 0,005 0,007 0,010
1100 – 1400 N/mm² E 30 0,003 0,005 0,007 0,010
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² E 30 0,003 0,005 0,007 0,010
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 23 0,003 0,005 0,007 0,010
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 23 0,003 0,005 0,007 0,010
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 57 0,003 0,004 0,006 0,009
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 57 0,003 0,004 0,006 0,009
< 850 N/mm² E 45 0,003 0,004 0,006 0,009
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 38 0,003 0,005 0,007 0,010
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 23 0,003 0,005 0,007 0,010
Liatina < 180 HB - 57 0,003 0,004 0,006 0,009
> 180 HB - 45 0,003 0,004 0,006 0,009
Nodulárny grafit, kujné železo > 180 HB - 45 0,003 0,004 0,006 0,009
> 260 HB E 38 0,003 0,004 0,006 0,009
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 30 0,003 0,005 0,007 0,010
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 600 0,004 0,006 0,008 0,014
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 180 0,006 0,008 0,011 0,020
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² E 600 0,004 0,006 0,008 0,014
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 180 0,006 0,008 0,011 0,020
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² - 150 0,006 0,008 0,011 0,020
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² - 150 0,006 0,008 0,011 0,020
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² - 150 0,006 0,008 0,011 0,020
650 – 850 N/mm² - 120 0,006 0,008 0,011 0,020
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 120 0,006 0,008 0,011 0,020
850 – 1200 N/mm² E 98 0,006 0,011 0,014 0,023
Hodnoty rezania pre hrubovanie drážok
Pre priemer 10 až 20
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 10 – 11,9 Priemer 12 – 15,9 Priemer 16 – 19,9 Priemer 20
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 45 0,016 0,025 0,028 0,035
500 – 850 N/mm² E 37 0,014 0,021 0,025 0,031
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 40 0,014 0,021 0,025 0,031
850 – 1000 N/mm² E 37 0,014 0,021 0,025 0,031
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 37 0,014 0,021 0,025 0,031
700 – 850 N/mm² E 32 0,014 0,021 0,025 0,031
850 – 1000 N/mm² E 24 0,014 0,021 0,025 0,031
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 24 0,014 0,021 0,025 0,031
1000 – 1200 N/mm² E 23 0,016 0,025 0,028 0,035
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 32 0,014 0,021 0,025 0,031
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 27 0,014 0,021 0,025 0,031
1000 – 1200 N/mm² E 24 0,016 0,025 0,028 0,035
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 23 0,014 0,021 0,025 0,031
1000 – 1200 N/mm² E 19 0,016 0,025 0,028 0,035
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 20 0,014 0,021 0,025 0,031
850 – 1100 N/mm² E 17 0,016 0,025 0,028 0,035
1100 – 1400 N/mm² E 15 0,016 0,025 0,028 0,035
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² E 12 0,016 0,025 0,028 0,035
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 10 0,016 0,025 0,028 0,035
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 8 0,016 0,025 0,028 0,035
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 16 0,014 0,021 0,025 0,031
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 13 0,014 0,021 0,025 0,031
< 850 N/mm² E 10 0,014 0,021 0,025 0,031
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 8 0,016 0,025 0,028 0,035
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 5 0,016 0,025 0,028 0,035
Liatina < 180 HB - 35 0,014 0,021 0,025 0,031
> 180 HB - 27 0,014 0,021 0,025 0,031
Nodulárny grafit, kujné železo > 180 HB - 21 0,014 0,021 0,025 0,031
> 260 HB E 15 0,014 0,021 0,025 0,031
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 9 0,016 0,025 0,028 0,035
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 117 0,021 0,032 0,037 0,050
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 70 0,029 0,041 0,046 0,055
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² E 75 0,021 0,032 0,037 0,050
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 53 0,029 0,041 0,046 0,055
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² - 53 0,029 0,041 0,046 0,055
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² - 48 0,029 0,041 0,046 0,055
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² - 48 0,029 0,041 0,046 0,055
650 – 850 N/mm² - 37 0,029 0,041 0,046 0,055
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 30 0,029 0,041 0,046 0,055
850 – 1200 N/mm² E 24 0,036 0,045 0,050 0,060
Hodnoty rezania pre hrubovanie drážok
Pre priemer 2 až 9,9
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 2 – 3,9 Priemer 4 – 5,9 Priemer 6 – 7,9 Priemer 8 – 9,9
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 45 0,003 0,005 0,007 0,010
500 – 850 N/mm² E 37 0,003 0,004 0,006 0,009
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 40 0,003 0,004 0,006 0,009
850 – 1000 N/mm² E 37 0,003 0,004 0,006 0,009
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 37 0,003 0,004 0,006 0,009
700 – 850 N/mm² E 32 0,003 0,004 0,006 0,009
850 – 1000 N/mm² E 24 0,003 0,004 0,006 0,009
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 24 0,003 0,004 0,006 0,009
1000 – 1200 N/mm² E 23 0,003 0,005 0,007 0,010
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 32 0,003 0,004 0,006 0,009
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 27 0,003 0,004 0,006 0,009
1000 – 1200 N/mm² E 24 0,003 0,005 0,007 0,010
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 23 0,003 0,004 0,006 0,009
1000 – 1200 N/mm² E 19 0,003 0,005 0,007 0,010
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 20 0,003 0,004 0,006 0,009
850 – 1100 N/mm² E 17 0,003 0,005 0,007 0,010
1100 – 1400 N/mm² E 15 0,003 0,005 0,007 0,010
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² E 12 0,003 0,005 0,007 0,010
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 10 0,003 0,005 0,007 0,010
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 8 0,003 0,005 0,007 0,010
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 16 0,003 0,004 0,006 0,009
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 13 0,003 0,004 0,006 0,009
< 850 N/mm² E 10 0,003 0,004 0,006 0,009
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 8 0,003 0,005 0,007 0,010
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 5 0,003 0,005 0,007 0,010
Liatina < 180 HB - 35 0,003 0,004 0,006 0,009
> 180 HB - 27 0,003 0,004 0,006 0,009
Nodulárny grafit, kujné železo > 180 HB - 21 0,003 0,004 0,006 0,009
> 260 HB E 15 0,003 0,004 0,006 0,009
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 9 0,003 0,005 0,007 0,010
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 117 0,004 0,006 0,008 0,014
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 70 0,006 0,008 0,011 0,020
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² E 75 0,004 0,006 0,008 0,014
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 53 0,006 0,008 0,011 0,020
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² - 53 0,006 0,008 0,011 0,020
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² - 48 0,006 0,008 0,011 0,020
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² - 48 0,006 0,008 0,011 0,020
650 – 850 N/mm² - 37 0,006 0,008 0,011 0,020
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 30 0,006 0,008 0,011 0,020
850 – 1200 N/mm² E 24 0,006 0,011 0,014 0,023

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie