Centrálny poistný pliešok pre zapustenie
Uhlová uzamykacia platňa pre elekt. otvárače dverí
ZAMOK DVEROVY EL L STRIEB. 4 9 10
Obj. č.
0688515582
EAN 4038898216131
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre elektrické zámky. Pre drevené dvere s polodrážkou s priestorom na polodrážku 4 mm.
Kontaktný tlak západky sa nastavuje pomocou elektrického zámku
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vhodné pre | Drevené dvere, Šírka čela zámku 16mm, Šírka čela zámku 20 mm |
Typ montáže | Na zapustenie |
Vhodnosť pre štrbinu polodrážky | 4palce |
Smer DIN | DINĽ |
Materiál | Oceľ |
Povrch | eloxované |
Farba | Strieborná |
Stupeň lesku | Matný |
Šírka (B) | 25 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!