Centrálny poistný pliešok pre zapustenie
Uhol. poist. pl. p. drev. dv. so štrb.polodr. 4 mm
ZAMOK DVEROVY L STRIEB 4 9 10 ACH
Obj. č. 0688515580
EAN 4038898211242
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre drevené dvere s polodrážkou s priestorom na polodrážku 4 mm
Nastaviteľný prítlačný tlak západky
Nie je potrebné pilníkovať poistný pliešok
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vhodné pre | Drevené dvere, Šírka čela zámku 16mm, Šírka čela zámku 20 mm |
Typ montáže | Na zapustenie |
Vhodnosť pre štrbinu polodrážky | 4palce |
Nastavenie prítlačnej sily | +/- 1,5 mm |
Smer DIN | DINĽ |
Materiál | Oceľ |
Povrch | eloxované |
Farba | Strieborná |
Stupeň lesku | Matný |
Šírka (B) | 25 mm |