Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Centrálny poistný pliešok pre zapustenie

Stred. zatv. plech pre viacb. kovanie na zafréz.
ZAMOK DVEROVY R STRIEBORNA 4 10 ACHSE

Obj. č. 0688515573

EAN 4038898211181

Cena za zvolené balenie
Centrálny poistný pliešok pre zapustenie

Obj. č. 0688515573

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre drevené dvere s polodrážkou s priestorom na polodrážku 4 mm

Nastaviteľný prítlačný tlak západky


Nie je potrebné pilníkovať poistný pliešok

Oblasť použitia

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodné pre

Drevené dvere, Šírka čela zámku 20 mm

Typ montáže

Na zapustenie

Vhodnosť pre štrbinu polodrážky

4palce

Osová vzdialenosť

10 mm

Nastavenie prítlačnej sily

+/- 1,5 mm

Smer DIN

DINP

Materiál

Zinkový tlakový odliatok

Povrch

eloxované

Farba

Strieborná

Stupeň lesku

Matný

Šírka (B)

20 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie