Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Centrálny zámok MS 5000

Centrálne uzamknutie MS5000
ZAMOK MS5000 CENTRALNY ZD (NI) P/L

Obj. č. 0683530439

EAN 4045727462294

Cena za zvolené balenie
Centrálny zámok MS 5000

Obj. č. 0683530439

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Materiál: Zinkový tlakový odliatok, poniklovaný



Uzamknutie spredu



Môže sa použiť na ľavej aj pravej strane



Bez vložky s vymeniteľným jadrom



Súčasť balenia:


  • 1 x vložka centrálneho zámku

  • 1 x uzamykacia tyč, 14 x 3 x 600 mm

  • 3 x posuvný prvok so skrutkami s priemerom 6 x 15 mm

  • 2 x tyčové vodiace prvky

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Zinkový tlakový odliatok

Povrch

Poniklované

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie