Centrálny zámok OrgaAer
Široká zás. s arch. rámom a centr. zámkom OrgaAer
PRISL.DO KANCELARIE-HRSTR192-1340MM
Obj. č. 0684603910
EAN 4050382007834
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre závesné rámy a široké zásuvky
Plne uzamykací systém
Zabraňuje súčasnému otvoreniu viacerých zásuviek
Povrchová inštalácia na vnútornú stenu jednotky
Nevyžaduje sa inštalácia drážok
Upozornenie
Dodacia doba: 5 pracovných dní
Rozmery podliehajú zmenám. Podlieha technickým zmenám.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Pre modely s pomalým samozatváraním a modely Tipmatic
![]() | |
Druh vyťahovania | Široká zásuvka |
Sieťový modul | 192 mm |
Vhodné pre svetlú výšku skrine | 1340 mm |
Materiál | Oceľ/zinkový tlakový odliatok/plast |
Kompatibilné s | 7 výsuvov |
| Priemer vŕtaného otvoru pre zámok | |
| Bez rozety | ∅ 18 mm |
| So štandardnou rozetou | ∅ 19 mm |
| S dizajnovou rozetou | ∅ 21 mm |
| Montážna šírka | Dĺžka, tlačná tyč |
| 562 mm | 227 mm |
| 762 mm | 327 mm |
| 962 mm | 427 mm |
| 1162 mm | 527 mm |