Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Centrálny zámok OrgaAer

Široká zás. s arch. rámom a centr. zámkom OrgaAer
PRISL.DO KANCELARIE-HRSTR320-1276MM

Obj. č. 0684603913

EAN 4050382007957

Cena za zvolené balenie
Centrálny zámok OrgaAer

Obj. č. 0684603913

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre závesné rámy a široké zásuvky

Plne uzamykací systém


Zabraňuje súčasnému otvoreniu viacerých zásuviek



Povrchová inštalácia na vnútornú stenu jednotky


Nevyžaduje sa inštalácia drážok

Upozornenie

Dodacia doba: 5 pracovných dní

Rozmery podliehajú zmenám. Podlieha technickým zmenám.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Pre modely s pomalým samozatváraním a modely Tipmatic

Druh vyťahovania

Široká zásuvka

Sieťový modul

320 mm

Vhodné pre svetlú výšku skrine

1276 mm

Materiál

Oceľ/zinkový tlakový odliatok/plast

Kompatibilné s

4 výsuvy

Priemer vŕtaného otvoru pre zámok
Bez rozety ∅ 18 mm
So štandardnou rozetou ∅ 19 mm
S dizajnovou rozetou ∅ 21 mm
Montážna šírka Dĺžka, tlačná tyč
562 mm 227 mm
762 mm 327 mm
962 mm 427 mm
1162 mm 527 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie