Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Centrovací vrták, SC Tvar A

Stred. vrták z pevn. karb. DIN 333, tvar A, typ RN
VRT-CENTROVACI-KOV-DIN333A-VHM-D4,0MM

Obj. č. 5443002738

EAN 4055375893760

Cena za zvolené balenie
Centrovací vrták, SC Tvar A

Obj. č. 5443002738

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Strediaci vrták na vytváranie centrovacích otvorov v súlade s normou DIN 332, hárok 1, tvar A (bez ochranného zahĺbenia).
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

6525

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Meď, Mosadz, plast

Normy

DIN 333

Forma

A

Uhol zahĺbenia

60 Stupeň

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Rezný materiál

SC

Počet ostrí

2 KS

Priemer (d1)

4 mm

Tvar drieku

Valcový

Dĺžka (l1)

56 mm

Priemer stopky (d2)

10 mm

Min./max. priemer obrobku

40-63 mm

Tolerancia priemeru rezania

k13

Tolerancia priemeru drieku

h7

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Meď, Mosadz, Hliník, Plasty

Hodnoty rezania pre vrtáky zo spekaného karbidu, bez povrchovej úpravy
Pre priemer 0,8 až 5
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc f
od do Priemer 0,8 – 0,9 Priemer 1 – 1,9 Priemery 2 – 2,9 Priemer 3 – 5
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 60 75 0,020 0,040 0,060 0,100
500 – 850 N/mm² E 60 75 0,020 0,040 0,060 0,100
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 60 75 0,020 0,040 0,060 0,100
850 – 1000 N/mm² E 55 65 0,020 0,040 0,060 0,100
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 60 75 0,020 0,040 0,060 0,100
700 – 850 N/mm² E 60 75 0,020 0,040 0,060 0,100
850 – 1000 N/mm² E 55 65 0,010 0,030 0,050 0,090
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 55 65 0,010 0,030 0,050 0,090
1000 – 1200 N/mm² E 50 60 0,010 0,030 0,050 0,090
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 60 75 0,010 0,030 0,050 0,090
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 55 65 0,010 0,030 0,050 0,090
1000 – 1200 N/mm² E 50 60 0,010 0,030 0,050 0,090
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 55 65 0,010 0,030 0,050 0,080
1000 – 1200 N/mm² E 50 60 0,010 0,030 0,050 0,080
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 55 65 0,010 0,030 0,050 0,080
850 – 1100 N/mm² E 50 60 0,010 0,030 0,050 0,080
1100 – 1400 N/mm² E 30 40 0,010 0,030 0,050 0,080
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² E 30 40 0,010 0,030 0,050 0,080
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 20 35 0,010 0,030 0,050 0,080
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 20 35 0,010 0,030 0,050 0,080
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 30 40 0,010 0,030 0,050 0,090
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 30 40 0,010 0,030 0,050 0,090
< 850 N/mm² E 25 35 0,010 0,030 0,050 0,090
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 25 35 0,010 0,030 0,050 0,090
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 15 25 0,010 0,030 0,050 0,080
Liatina < 180 HB T/E 70 100 0,010 0,030 0,050 0,090
> 180 HB T/E 70 100 0,010 0,030 0,050 0,090
Nodulárny grafit, kujné železo > 180 HB E 65 75 0,010 0,030 0,050 0,090
> 260 HB E 65 75 0,010 0,030 0,050 0,090
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 150 220 0,020 0,040 0,060 0,100
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 100 180 0,020 0,040 0,060 0,100
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² E 100 180 0,020 0,040 0,060 0,100
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² E 150 220 0,020 0,040 0,060 0,100
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 100 180 0,020 0,040 0,060 0,100
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² E 100 180 0,020 0,040 0,060 0,100
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² E 100 180 0,020 0,040 0,060 0,100
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² E 100 180 0,020 0,040 0,060 0,100
650 – 850 N/mm² E 100 180 0,020 0,040 0,060 0,100
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 90 140 0,010 0,030 0,050 0,090
850 – 1200 N/mm² E 90 140 0,010 0,030 0,050 0,090
Grafit T 70 100 0,010 0,030 0,050 0,090
Popis
E = emulzia
T = suché
vc = rezná rýchlosť [m/min]
f = posun [mm/r]
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie