Čepeľ na nastavenie ventilov
Čepeľ na nastavenie ventilov
MIERKA NAST. PRE MOT. SIVA D0,25MM
Obj. č. 071351 25
EAN 4011231704823
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na skúšanie a nastavovanie ventilov motorov a meranie medzier vo vodidlách, ložiskách, piestoch atď.
- Vyhradené farby na jednoduchú identifikáciu príslušných čepelí
- Meracie čepele s jednoducho čitateľnými rozmermi
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Hrúbka listu | 0,25 mm |
Šírka ostria | 12,7 mm |
Dĺžka listu | 45 mm |
Dĺžka | 104 mm |
Farba | Sivá |
Materiál čepele | Pružinová oceľ |