Čepeľ noža Grafická čepeľ Martor č. 34
Grafická čepeľ Martor č. 34
Obj. č. 1971000304
EAN 4061975683915
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Dĺžka ostria | 36,5 mm |
Šírka čepele | 5,7 mm |
Hrúbka hrotu | 0,5 mm |
Materiál | Oceľ |