Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Cestný značkovač

Cestný značkovač
ZNACKOVACI SPREJ NEONOVORUZOVA 600ML

Obj. č. 0893199206

EAN 4056807047560

Cena za zvolené balenie
Cestný značkovač

Obj. č. 0893199206

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Značkovací sprej s bezpečnostným uzáverom na zvýrazňovanie poškodenia na cestách a stavenísk

Bezpečnostný kryt na čistú aplikáciu


  • Farba nemôže náhodne uniknúť

  • Prsty sú chránené pred náterovou hmlou a striekaním


  • Jemný a presný farebný prúd, ideálne na písanie

  • Vynikajúca priľnavosť k absorpčným, neabsorpčným a mierne vlhkým povrchom.

  • Odolná voči poveternostným vplyvom a mrazom, použiteľná a odolná aj vo vlhkom a studenom počasí (až do -18 °C)

  • Vysokokvalitná pigmentácia pre vynikajúcu žiarivosť a nepriehľadnosť (zreteľná viditeľnosť z veľkej vzdialenosti)

  • Rýchle zaschnutie

  • Vysoká oderuvzdornosť
Upozornenie

Čerstvé znečistenie sa môže odstrániť riedidlom. Stvrdnuté nátery označenia sa môžu odstrániť vysokotlakovým čističom a kefou. Skladovateľnosť je 2 roky.


Nevystavujte teplotám nad 50 °C.


Chráňte pred slnečným svetlom a inými zdrojmi tepla a vznietenia.


Tak ako pri všetkých ostatných postupoch skladovania a manipulácie, aj v tomto prípade sa dôrazne odporúča nefajčiť.

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Informácie o výrobku

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na dočasné (do 2 – 3 mesiacov) značenie chodníkov a jazdných trás, poškodenia ciest, ako aj trás potrubí a vedení v stavebníctve a zememeračstve. Môže sa používať na asfalt, betón, drevo, kameň, sklo, kov atď. Dobrá priľnavosť na nasiakavé, nenasiakavé a mierne vlhké povrchy.

Pokyny

Pred použitím rozprašovaciu nádobu dobre pretrepte hore dnom, aby sa farba dobre premiešala (mali by ste počuť guľôčky). Po použití vysprejujte ventil, kým sa nevyprázdni (bude vychádzať iba hnací plyn), aby sa vyčistil ventil a rozprašovač. Dá sa nanášať na každý typ povrchu vrátane vlhkých povrchov. Odporúčame sprejovať zo vzdialenosti pribl. 10 cm od značeného povrchu, aby bolo značenie presné a ostré.

Obsah

600 ml

Farba

Neónová ružová

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Značkovacia tyč S kolieskom

ZNACKOVACIA TYC PVC CERVENA

Na pohodlné značenie, ktoré je šetrné k vášmu chrbtu, na dlhodobé značenie v interiéri aj exteriéri.
x 1 ks
Značkovacia pištoľ Na jednoduché a pohodlné značenie, čo sa týka vnútorného aj vonkajšieho použitia

PISTOL NA ZNACKOVACIE SPREJE

Na jednoduché a pohodlné značenie, čo sa týka vnútorného aj vonkajšieho použitia. Vhodné na použitie s cestnými značkami a čiarovými značkami.
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
Vhodné rukavice:
 
Výrobok
Popis
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Celomáčané ochranné rukavice s vinylovou povrchovou vrstvou na podšívke z bavlneného džerseja
Butylová chemoodolná  rukavice
Butylová chemoodolná rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Vzduchotesné rukavice odolné proti výfukovým plynom vznikajúcim pri procesoch spaľovania.
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Veľmi odolné rukavice z PVC, ponorné, s bavlnenou podpornou tkaninou
Nitrilové chemicky odolné  rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Nitrilové chemicky odolné rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Popis:
Úroveň priepustnosti: 2
Nitrilové chemicky odolné  rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Nitrilové chemicky odolné rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Popis:
Úroveň priepustnosti: 3
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 2
Odolná, vodotesná ochranná rukavica s vnútornou polyamidovou tkaninou, ktorá spája optimálne ochranu pred chemikáliami, pevné držanie a pohodlie
Jednorazové rukavice Nitrile Grip Comfort
Jednorazové rukavice Nitrile Grip Comfort
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Veľmi robustné jednorazové rukavice
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Trvácne a robustné jednorazové rukavice s vynikajúcou chemickou ochranou
Permeácia je proces, pri ktorom chemikália prechádza cez materiál ochrannej rukavice na molekulárnej úrovni. Čas od prvotného kontaktu chemikálie s rukavicou po prechod do materiálu sa nazýva čas prelomu.
Nameraný čas prelomu
Úroveň priepustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Dôležité informácie:

Poskytnuté informácie sa zakladajú na skúsenostiach a laboratórnych podmienkach a sú spísané v sprievodcovi. Skutočná účelnosť rukavice však závisí od individuálnych podmienok použitia a musí sa potvrdiť vhodným testom v operačných podmienkach. V závislosti od rôznorodosti použitých materiálov a chemikálií nie je možné v jednotlivých prípadoch vylúčiť nekompatibilitu alebo problémy pri používaní. Radi by sme vás informovali o optimálnych riešeniach.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie