Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Cestovná taška

Cestovná taška Business Line

Obj. č. 0715930603

EAN 4062856261154

Cena za zvolené balenie
Cestovná taška

Obj. č. 0715930603

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Dokonalá organizácia voľno časových aktivít a výnimočný dizajn

Kolekcia Business Line ponúka pôsobivé funkcie a výnimočný dizajn. Ideálny spoločník na krátke výlety alebo cesty zahŕňajúce športové aktivity. Vysokokvalitné a odolné materiály poskytujú maximálne pohodlie.



  • Uzamykateľné zipsy na hlavnej priehradke, napr. so zámkom TSA

  • Vnútorná priehradka taktiež obsahuje 3 bežné vrecká a veľké vrecko zo sieťoviny so zipsom

  • Bočné vrecko s integrovanou taškou na topánky, ktorú možno v prípade potreby roztiahnuť

  • Ďalšie bočné vrecko s veľkou priehradkou a 2 ďalšie vrecká zo sieťoviny

  • Predné vrecko poskytuje dodatočný úložný priestor napr. na dokumenty atď.

  • Polstrovaný ramenný popruh možno z tašky jednoducho odpojiť

  • Dve vysoko kvalitné ergonomické rukoväte na prenášanie

  • 6 gumených nožičiek na spodnej strane chráni spodnú časť tašky
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Dĺžka

540 mm

Šírka

310 mm

Výška

270 mm

Materiál

Polyester s PU vrstvou

Farba vonkajšej tkaniny

Čierna

Hmotnosť výrobku (na kus)

1500,000 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie