Chemická injektážna malta PURE EPOXY WIT-PE 1000
Chemická injektážna malta WIT-PE 1000
KOTVA CHEMICKA (WIT-PE1000)SBSCART-585ML
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Dvojzložková reaktívna živicová malta, čistá epoxidová
- Samostatný upevňovací bod v popraskanom a nepopraskanom betóne, seizmická kategória C1 (M8 až M30) a C2 (M12 až M30): Kotviaca tyč W-VI-A, kotviaca tyč W-VD-A, štandardná závitová tyč s osvedčením o schvaľovacej skúške 3.1, kotva s vnútorným závitom W-VI-IG
- Oblasti, v ktorých platí nemecký spolkový zákon o vode (Wasserhaushaltsgesetz – WHG): Systém vstrekovania Würth WIT-PE 1000 (lepená kotva), ukotvenie v betónových povrchoch s povrchovou úpravou v zariadeniach SFH
- Dodatočné pripojenie výstuže
- Ukotvenie závitových tyčí do prírodného kameňa (bez schválenia/posúdenia)
- Európske technické hodnotenie ETA-19/0542: Individuálny upevňovací bod do nepopraskaného a popraskaného betónu (kotviaca tyč W-VI-A, kotviaca tyč W-VD-A, bežná závitová tyč so skúšobným certifikátom 3.1, kotva s vnútorným závitom W-VI-IG) seizmická trieda C1 (M8 až M30) a C2 (M12 až M 30)
- Európske technické hodnotenie ETA-19/0543: Dodatočné pripojenie výstuže (REBAR)
- Európske technické hodnotenie ETA-23/0421: Po inštalácii vystužovacieho pripojenia s vylepšeným zlyhaním väzby a rozdelení pri statickom pôsobení
- Všeobecné technické schválenie Z-74.8-219: „Injekčný systém WIT-PE 1000 pre betón“, montážny systém na použitie na plochách z povlakovaného betónu v zariadeniach SFH (ukotvenie v tesniacich plochách podľa nemeckého spolkového zákona o vode)
- Všeobecné typové schválenie Z-21.8-2156: Po inštalácii vystužovacieho pripojenia podlieha únavovému účinku
- EPD: Vyhlásenie o ekologických produktoch podľa noriem ISO 14025 a EN 15804+A2, EPD-AWU-20230504-CBA4
- Test tesnosti, tlak vody 7 bar: MFPA Leipzig GmbH, protokol o skúške č. PB 5,1/20-424-2
- Požiarna odolnosť pri vystavení požiaru podľa DIN EN 1363-1: Popraskaný a nepopraskaný betón, Ingenieurbüro Thiele Tragwerksplanung GmbH
- Európske technické hodnotenie ETA-19/0542: Individuálny upevňovací bod do nepopraskaného a popraskaného betónu (kotviaca tyč W-VI-A, kotviaca tyč W-VD-A, bežná závitová tyč so skúšobným certifikátom 3.1, kotva s vnútorným závitom W-VI-IG) seizmická trieda C1 (M8 až M30) a C2 (M12 až M 30)
- Európske technické hodnotenie ETA-19/0543: Dodatočné pripojenie výstuže (REBAR)
- Európske technické hodnotenie ETA-23/0421: Po inštalácii vystužovacieho pripojenia s vylepšeným zlyhaním väzby a rozdelení pri statickom pôsobení
- Všeobecné technické schválenie Z-74.8-219: „Injekčný systém WIT-PE 1000 pre betón“, montážny systém na použitie na plochách z povlakovaného betónu v zariadeniach SFH (ukotvenie v tesniacich plochách podľa nemeckého spolkového zákona o vode)
- Všeobecné typové schválenie Z-21.8-2156: Po inštalácii vystužovacieho pripojenia podlieha únavovému účinku
- EPD: Vyhlásenie o ekologických produktoch podľa noriem ISO 14025 a EN 15804+A2, EPD-AWU-20230504-CBA4
- Test tesnosti, tlak vody 7 bar: MFPA Leipzig GmbH, protokol o skúške č. PB 5,1/20-424-2
- Požiarna odolnosť pri vystavení požiaru podľa DIN EN 1363-1: Popraskaný a nepopraskaný betón, Ingenieurbüro Thiele Tragwerksplanung GmbH
- Vhodné na pripevnenie kovových konštrukcií, kovových profilov, drevených konštrukcií, konzol atď.
- Vhodné na rozšírenie konštrukcií, pripevnenie na strop a steny, rozšírenie nosných konštrukcií, vystuženie nosných konštrukcií, pripevnenie balkónov a prístreškov, utesnenie dočasných otvorov a „zabudnutých“ výstužných tyčí
![]() | |
Obal | Kartuša |
Obsah | 585 ml |
Vhodná vytláčacia pištoľ | Akumulátorová vytláčacia pištoľ 585 ml, Vytláčacia pištoľ MULTI, Pneumatická vytláčacia pištoľ 585 ml, HandyMax 585 ml |
Min./max. procesná teplota / podmienky | 0 do 40 °C / teplota v ukotvení počas spracovania a tvrdenia |
Min./max. teplota okolia / podmienky | -40 do 72 °C / po kompletnom procese tvrdenia |
Odolnosť voči teplotám, dlhodobé teploty max. | 24 °C |
Odolnosť voči teplotám, krátkodobé teploty max. | 72 °C |
Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky | 24 Mesiac / Skladovanie v chlade a suchu, 5°C až 25°C |
Schválenie | ETA-19/0542, ETA-19/0543 |
Chemický základ | Čistá epoxidová živica, bez styrénov |
Farba | Sivá |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!