Chladiaca šiltovka
Chladiaca šiltovka
ČAPICA BASEBALL CHLAD. S/M
Obj. č. M474294001
EAN 4251792836629
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Štýlová šiltovka s inovatívnou chladiacou funkciou
- Antibakteriálna s možnosťou prania v práčke
- Jednoduché a opakované používanie
- Ľahká, netoxická a odolná
- Poskytuje chladenie až o 15 °C/59 °F pod okolitú teplotu
- Poskytuje až 8 hodín chladenia
Upozornenie
Ako funguje technológia Inuteq H2O®?
- Príslušný produkt sa ponorí do vody na maximálne 2 minúty a prebytočná voda sa opatrne vytlačí
- Odparovaním vody vzniká chladiaci efekt
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Čierna |
Veľkosť | S/M, L/XL, 2XL |
Materiál | 100 % polyester |
Umývateľné pri | 40°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Nesušiť v sušičke, Nežehliť, Nečistiť chemicky |