Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Chladiace mazivo Cut+Cool Ultra

Chladiace mazivo Cut+Cool Ultra HD
PRIPRAVOK MAZACI A CHLADIACI ULTRA 5L

Obj. č. 0893050030

EAN 4050641995117

Cena za zvolené balenie
Chladiace mazivo Cut+Cool Ultra

Obj. č. 0893050030

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Čiastočne syntetická univerzálna chladiaca kvapalina

Vynikajúci chladiaci efekt s výnimočným odvodom triesok



Obzvlášť nízka penivosť


Vďaka nízkej tvorbe peny sa môže používať aj v oblastiach s mimoriadne nízkou tvrdosťou vody



Vysoký stupeň stability a obzvlášť odolný voči mikroorganizmom


Na dlhú životnosť s minimálnou údržbou



Vynikajúca ochrana proti korózii.


Účinná ochrana obrobkov, nástrojov a systémových dielov aj pri nízkych koncentráciách



Vysoká účinnosť mazania


  • Vysoký rezný výkon

  • Teplo znížené v dôsledku menšieho trenia

  • Je možné zvýšiť rýchlosť obrábania
Doklad o výkone (Pub)

Vyhovuje požiadavkám Technických predpisov pre nebezpečné látky 611

Upozornenie

Zásada pri miešaní: Vždy pridávajte koncentrát do vody, a nie obrátene!

Oblasť použitia

Vyhovuje požiadavkám Technických predpisov pre nebezpečné látky 611

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Informácie o výrobku

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Polosyntetické chladiace mazivo, ktoré možno miešať s vodou, na ľahké až stredne ťažké obrábanie kovov s tvorbou triesok vrátane brúsenia.

Pokyny

Zamiešajte chladiace mazivo Cut+Cool Ultra do čistej vody (štandardná pitná voda).


Brúsenie ocelí a neželezných kovov 4 – 6 %


Rezanie ocelí a neželezných kovov 6 – 10 %

Obsah

5 l

Chemický základ

Syntetická zmes minerálneho oleja

Skladovateľnosť od dátumu výroby

12 Mesiac

Hustota

1 g/cm³

Podmienka pre hustotu

pri teplote 20°C

Neobsahuje kyseliny.

Áno

Neobsahuje bór

Áno

S obsahom chlóru

Nie

Koncentrácia pri použití: Počiatočné použitie Následné dávkovanie
Brúsenie ocelí a neželezných kovov 4 – 6 % 2 – 3 %
Obrábanie ocelí a neželezných kovov 6 – 10 % 3 – 5 %
Koeficient refraktometra: 2,3
Vŕtací a rezací olej Vŕtací a rezací olej Perfect Vŕtacia a rezacia pasta Perfect Vŕtací a rezací olej Eco Vŕtacia a rezacia pena Rezací olej DVGW Chladiace mazivo Ultra Chladiace mazivo Ultra HD
Materiály
Oceľ, legovaná oceľ xx xxx xxx xxx xxx xx xx xxx
Vysoko legovaná oceľ xx xxx xxx xxx xxx xx xx xxx
Liatina, sivá liatina xx xxx xxx xx xxx x xx xxx
Karbid volfrámu xx xxx xxx xx xxx x x xx
Neželezné základné kovy (mosadz, meď atď.) xx xxx xx xxx xxx x x xx
Titán x xxx xxx xx xxx x x xx
Horčík x xxx xxx xx xxx x x xx
Hliník, hliníkové zliatiny x xxx xxx xx xxx x xx xxx
Postupy opracovávania
Sústruženie, automatické sústruhy xx xxx x x x x xx xxx
Vŕtanie, zapúšťanie, vystružovanie xx xxx xxx xxx xxx x xx xx
Hlboké vŕtanie x xxx xxx xx xx x x xx
Pílenie xx xxx xx xxx xxx x xx xx
Rezanie závitov xx xxx xxx xxx xxx xx xx xx
Tvarovanie závitov, valcovanie xx xxx xxx xxx xxx x x xx
Frézovanie x xxx x xx xx x xxx
Brúsenie x xxx x x x x xxx xx
Tvarovanie, valcovanie, ohýbanie x xxx xx xx xx x x xx
Dierovanie, jemné dierovanie x xx xx xx x x x
Preťahovanie, zazubenie x xxx xx xxx xxx x x x
Vlastnosti
Základ Minerálny olej Minerálny olej so synt. esterom Minerálny olej so synt. esterom Syntetický ester Glykol a ester Ester Minerálny olej Minerálny olej
Viskozita (mm²/s) 12 25 Konzistencia pasty 35 nevzťahuje sa 5 66 76
Minimálne množstvo pri mazaní
Bez povinných výstražných symbolov
Možno používať pri prácach zospodu
Schválenie DVGW
Biologicky odbúrateľný/schválený na používanie s potravinami
Výnimočne vysoký mazací výkon
Mimoriadne dlhá životnosť nástroja
Minimálna tvorba dymu
Výnimočne nízka spotreba
Dobré tokové vlastnosti
Neobsahuje kyselinu bóritú
Nízka penivosť
Mimoriadne vysoká mikrobiálna stabilita
Trieda znečistenia vôd 1 1 1 1 2 1 1 1
Neobsahuje formaldehyd
Mimoriadne šetrný k pokožke (neobsahuje amíny)
xxx vysoká vhodnosť
xx dobrá vhodnosť
x nízka vhodnosť
⎷ uplatňuje sa
Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Kohútik Závit DN 45 pre 5 l a 10 l plastové kanistre

KOHUTIK VYPUSTACI NA BANDASKU 5L

Kohútik umožňuje rýchle a jednoduché plnenie a vypúšťanie kvapalín a pomáha rýchlo dávkovať veľké množstvá kvapalín v krátkom čase.
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
Vhodné rukavice:
 
Výrobok
Popis
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Popis:
Úroveň priepustnosti: 4
Celomáčané ochranné rukavice s vinylovou povrchovou vrstvou na podšívke z bavlneného džerseja
Butylová chemoodolná  rukavice
Butylová chemoodolná rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 3
Vzduchotesné rukavice odolné proti výfukovým plynom vznikajúcim pri procesoch spaľovania.
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 4
Veľmi odolné rukavice z PVC, ponorné, s bavlnenou podpornou tkaninou
Nitrilové chemicky odolné  rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Nitrilové chemicky odolné rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Popis:
Úroveň priepustnosti: 4
Nitrilové chemicky odolné  rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Nitrilové chemicky odolné rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Chloroprénové chemicky odolné  rukavice
Chloroprénové chemicky odolné rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 2
Masívne vyhotovenie
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 4
Odolná, vodotesná ochranná rukavica s vnútornou polyamidovou tkaninou, ktorá spája optimálne ochranu pred chemikáliami, pevné držanie a pohodlie
Jednorazové nitrilové rukavice
Jednorazové nitrilové rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Jednorazové rukavice odolné voči kvapalinám a bezpečné pri styku s potravinami
Jednorazové rukavice s nitrilovým úchopom
Jednorazové rukavice s nitrilovým úchopom
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Unikátna diamantová textúra pre optimálny úchyt
Jednorazové rukavice Nitrile Grip Comfort
Jednorazové rukavice Nitrile Grip Comfort
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Veľmi robustné jednorazové rukavice
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Popis:
Úroveň priepustnosti: 2
Trvácne a robustné jednorazové rukavice s vynikajúcou chemickou ochranou
Permeácia je proces, pri ktorom chemikália prechádza cez materiál ochrannej rukavice na molekulárnej úrovni. Čas od prvotného kontaktu chemikálie s rukavicou po prechod do materiálu sa nazýva čas prelomu.
Nameraný čas prelomu
Úroveň priepustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Dôležité informácie:

Poskytnuté informácie sa zakladajú na skúsenostiach a laboratórnych podmienkach a sú spísané v sprievodcovi. Skutočná účelnosť rukavice však závisí od individuálnych podmienok použitia a musí sa potvrdiť vhodným testom v operačných podmienkach. V závislosti od rôznorodosti použitých materiálov a chemikálií nie je možné v jednotlivých prípadoch vylúčiť nekompatibilitu alebo problémy pri používaní. Radi by sme vás informovali o optimálnych riešeniach.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie