Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Chloroprénové chemicky odolné rukavice

Ochranné rukavice, chemické látky, chloroprén
RUKAVICE-CHEM-CHLOROPRENE-330MM-SZ10

Obj. č. 0899435610

EAN 4049557927480

Cena za zvolené balenie
Chloroprénové chemicky odolné rukavice

Obj. č. 0899435610

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 6 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Masívne vyhotovenie
  • Bavlnená vypchávka na vnútornej strane

  • Diamantová štruktúra na bezpečné uchopenie

  • Vysoká odolnosť voči zriedeným kyselinám, zásaditým roztokom, olejom a tukom

  • Dobrá odolnosť voči mechanickému zaťaženiu

  • Vhodné na manipuláciu s potravinami
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Čistenie a údržba

  • Chemický priemysel

  • Potravinársky priemysel

  • Poľnohospodársky priemysel

  • Chladiace a rezacie oleje

  • Elektrolytické pokovovanie

Veľkosť

10

Materiál

Chloroprén

Povrchová úprava vnútrajška

Podšívka zbavlneného odpadu

Normy

EN 388, EN 374, EN 420

Kategória ochrany

3

Dĺžka

330 mm

Hrúbka materiálu

0,68 mm

Tolerancia, hrúbka materiálu (+/-)

0,03 mm

Farba

Čierna

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie