Chloroprénové chemicky odolné rukavice
Ochranné rukavice, chemické látky, chloroprén
RUKAVICE-CHEM-CHLOROPRENE-330MM-SZ9
Obj. č. 0899435609
EAN 4049557927473
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Masívne vyhotovenie
- Bavlnená vypchávka na vnútornej strane
- Diamantová štruktúra na bezpečné uchopenie
- Vysoká odolnosť voči zriedeným kyselinám, zásaditým roztokom, olejom a tukom
- Dobrá odolnosť voči mechanickému zaťaženiu
- Vhodné na manipuláciu s potravinami
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Čistenie a údržba
- Chemický priemysel
- Potravinársky priemysel
- Poľnohospodársky priemysel
- Chladiace a rezacie oleje
- Elektrolytické pokovovanie
Veľkosť | 9 |
Materiál | Chloroprén |
Povrchová úprava vnútrajška | Podšívka zbavlneného odpadu |
Normy | EN 388, EN 374, EN 420 |
Kategória ochrany | 3 |
Dĺžka | 330 mm |
Hrúbka materiálu | 0,68 mm |
Tolerancia, hrúbka materiálu (+/-) | 0,03 mm |
Farba | Čierna |