Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Chránič na súpravu na vyrezávanie skiel

Chránič
OCHRANNY KRYT 200X270

Obj. č. 071458 233

EAN 4046777333695

Cena za zvolené balenie
Chránič na súpravu na vyrezávanie skiel

Obj. č. 071458 233

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na ochranu vnútorného obloženia pri vyrezávaní skiel vozidla.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Šírka

220 mm

Výška

270 mm

Forma

Plochý

Dĺžka

320 mm

Materiál

Plexisklo

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie