Chránič ruky W-290 Level C
Chránič ruky W-290 Level C
CHRANIC RUKY-(W-290)-(LEVEL-C)-UNIVERSAL

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Dokonalé prispôsobenie a maximálna bezpečnosť
- Otvor pre palec v oblasti uchopenia
- Zapínanie pomocou upínacej pásky na nastaviteľnú šírku v hornej časti ruky
Dobrá mechanická odolnosť proti oderu a dobrá ochrana proti prerezaniu
Veľmi pohodlné s vynikajúcou flexibilitou
Dokonalé na použitie spolu s ochrannými rukavicami proti porezaniu
Hárky údajov(X)
Práca so zvýšenými požiadavkami na ochranu proti porezaniu v sklárskom, automobilovom priemysle, pri manipulácii s kovovými a plastovými profilmi, recyklácii atď.
Veľkosť | Univerzálne |
Dĺžka | 45 cm |
Hustota úpletu | 13 |
Materiál podšívky | HDPE/polyester/elastan/polyamid |
Normy | ISO 21420, EN 388:2016+A1:2018 |
Odolnosť proti porezaniu podľa ISO 13997 | C |
Kategória ochrany | 2 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!