Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Chrániče kolien MULTI

Chrániče kolien MULTI
KOLENACKY MULTI

Obj. č. 089903003

EAN 4065746507400

Cena za zvolené balenie
Chrániče kolien MULTI

Obj. č. 089903003

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na univerzálne používanie pri všetkých prácach v polohe na kolenách

Certifikované v súlade s normou DIN EN 14404



PU povrch odolný voči odieraniu, výnimočné protišmykové vlastnosti



Veľmi pohodlné


  • Chránič sa veľmi rýchlo prispôsobí tvaru kolena

  • Nízka hmotnosť (pribl. 250 g/pár), ľahký a bezpečný


Žiadne jednostranné namáhanie alebo zarezávanie na zadnej strane kolena


Vďaka chloroprénovým, univerzálne nastaviteľným popruhom s vysokokvalitným suchým zipsom



Maximálny tlmiaci účinok aj napriek malej hrúbke materiálu vďaka 12 mm sendvičovému dizajnu



Vysokokvalitný materiál


  • 3 mm hrubý a vodeodolný chloroprén udržiava teplo a chráni kĺby a svaly pred chladom

  • Výnimočne odolná povrchová vrstva LYCRA® zabraňuje nadmernému poteniu a zároveň má rýchloschnúce vlastnosti. Chrániče možno nosiť priamo na koži

  • Všetky švy sú zošívané pomocou elastickej nite, vďaka čomu sú výnimočne pevné, no zároveň pružné

LYCRA® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Invista, Wilmington.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Polyuretán

Farba

Čierna

Norma EN

EN14404:2004 + A1:2010

Počet dielov

1 Pár

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie