Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Chrániče sluchu

CHRÁNIČ SLUCHU-(WNA 200)

Obj. č. 0899300410

EAN 4061975355690

Cena za zvolené balenie
Chrániče sluchu

Obj. č. 0899300410

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Veľmi dobré izolačné vlastnosti a výškovo nastaviteľný hlavový pás

Veľmi pohodlné


Hlavový pás s výstelkou a mäkké tesniace vankúšiky



Prispôsobia sa všetkým tvarom hlavy


Nastaviteľná výška pásov



Vhodné pre veľmi hlučné prostredia


Vysoká hodnota SNR

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Pre aplikácie s rušivým hlukom

  • Ideálne pre rozsahy hluku od 103 do 112 dB

Hodnota útlmu SNR

33 dB

Hodnota L

24 dB

Hodnota M

31 dB

Hodnota H

35 dB

Normy

EN 352-1

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie