Chrániče sluchu
Chrániče sluchu, ochr. prilba SH-2000/SH-2000-E-S
CHRANICE SLUCHU NA PRILBU SH2000/SH2000E
Obj. č. 0899200264
EAN 4065233048232
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na montáž na prilbu na Ochranná prilba alebo Elektrikárska prilba
Jednoduchá montáž a demontáž
- Magnetické upevnenia umožňujú jednoduché pripevnenie prostriedkov na ochranu sluchu k prilbe
Nevodivý
- Vďaka plastovému puzdru je prostriedok na ochranu sluchu nevodivý, a preto ho možno používať aj v kombinácii s Elektrikárska prilba
Upozornenie
Prostriedok na ochranu sluchu sa dá pripevniť na prilbu spolu so štítom alebo s Adaptér pre ochrannú prilbu SH-2000
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Hodnota útlmu SNR | 30 dB |
Hodnota L | 20 dB |
Hodnota M | 27 dB |
Hodnota H | 35 dB |
Normy | EN 352-3 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!