Chrániče sluchu Uvex aXess one
Chrániče sluchu Uvex aXess one
CHRANICE SLUCHU UVEX AXESS ONE
Obj. č.
9501011220
EAN 4065746600279
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Aktívne ušné zátky Bluetooth® s funkciou RAL (aktívne počúvanie reálnych zvukov) pre maximálne pohodlie a bezpečnosť
Umožňujú vnímanie okolitých zvukov a varovných signálov a komunikáciu nablízko
- Bluetooth 5.2, dobrá kvalita zvuku, veľký dosah, optimalizovaná spotreba energie
- Integrovaný obmedzovač úrovne zvuku
Režim dvojitého pripojenia, súčasné pripojenie k dvom zariadeniam Bluetooth
- Telefonovanie bez rúk, žiadne prerušenie práce počas hovoru
- Priame používanie s ušnými zátkami, telefón zostáva v chránenom prostredí
- Audio asistent, v prostriedku na ochranu sluchu sa prehráva hlásenie o stave, takže v nebezpečnej oblasti nie je potrebné zložiť prostriedky na ochranu sluchu
Veľa funkcií
- Externý zvukový vstup prostredníctvom 3,5 mm konektora typu „jack“ pre zariadenia bez Bluetooth
- Nabíjací USB konektor typu C, rýchle nabíjanie a jednoduchá manipulácia, pretože konektor je osovo symetrický
- LED kontrolka nabíjania
- LED kontrolka prevádzkového stavu
- Dva priestorové mikrofóny na prenos okolitých zvukov
- Prídavný hlasový mikrofón pre dobrú kvalitu hlasu
- Dva 40 mm reproduktory pre kvalitný zvuk
- Integrované kryty konektorov
- Odolnosť voči vode a prachu IP54, ideálne na používanie v exteriéri
- Pozitívne funkčné tlačidlá na jednoduché ovládanie aj v rukaviciach
- Náušníky z pamäťovej peny pre dobré utesnenie a prispôsobenie podľa kontúr hlavy
- Mäkká a pohodlná čelenka s pamäťovou penou, pohodlné nosenie
- Dodatočné kryty mikrofónov na minimalizáciu hluku od vetra a ochranu mikrofónov
- Skladacia čelenka na kompaktné a praktické uloženie
Upozornenie
- Pre tento produkt platí smernica 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ). Likvidácia sa neuskutočňuje prostredníctvom bežného domového odpadu.
- Batérie sa musia likvidovať v súlade s vnútroštátnymi predpismi
- Správna likvidácia v oficiálnom recyklačnom stredisku
- UPOZORNENIE! Nebezpečenstvo výbuchu! Produkt nevystavujte ohňu
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Hodnota útlmu SNR | 31 dB |
Hodnota L | 21 dB |
Hodnota M | 29 dB |
Hodnota H | 37 dB |
Normy | EN 352-1, EN 352-8, EN 352-4, EN 352-6 |