Chrániče sluchu s bajonetovým upevnením
CHRANICE USI WNA-200/H
Obj. č. 0899200337
EAN 4099618029530
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Bajonetové upevňovacie prvky umožňujú jednoduché uchytenie chráničov sluchu k ochrannej prilbe
Na pripevnenie chráničov sluchu k ochrannej prilbe je potrebný adaptér. Ten sa predáva samostatne. V prípade štítu je už integrovaný.
Hárky údajov(X)
Hodnota útlmu SNR | 30 dB |
Hodnota L | 20 dB |
Hodnota M | 27 dB |
Hodnota H | 35 dB |
Normy | EN 352-3 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!