Chvostová píla SBS 1100-E
Chvostová píla, SBS 1100-E
PRIAMOCIARA PILA EL SBS1100-E
Obj. č. 57065401
EAN 4050382327338
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Citlivé pílenie vhodné pre konkrétny materiál
Spínač regulátora
Ochrana používateľa aj stroja
Ak sa list zasekne, bezpečnostná spojka zabráni poškodeniu zariadenia a zraneniu používateľa.
Listy píly možno rýchlo vymeniť bez použitia nástrojov
Rýchloupínacia svorka na list píly
Dlhá prevádzková životnosť
Zdvíhacia tyč so špeciálnymi tesneniami chráni prevodovku pred prachom a predlžuje prevádzkovú životnosť píly.
Presné rezy
Presná montáž zdvíhacej tyče zaisťuje, že list píly má len malú vôľu
Hárky údajov(X)
Menovité napätie min./max. | 220 / 230 V/AC |
Frekvencia min./max. | 50 / 60 Hz |
Trieda ochrany | Trieda ochrany II/ochranná izolácia |
Príkon | 1100 W |
Poskytovaný výkon | 550 W |
Počet zdvihov pri voľnobehu min./max. | 0-3000 ot/min |
Dĺžka zdvihu | 19 mm |
Druh upnutia | Rýchlovýmenný držiak |
Hmotnosť stroja | 3,2 kg |
Dĺžka kábla | 4 m |
PILOVY LIST NA KOV
PRAZDNY KUFOR
Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2
Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.
Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.