Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Čiapka Flex

Čiapka Flex
ŠILTOVKA BASEBALL ČIERNA S/M
MODYF

Obj. č. M474115001
EAN 4053838021859

Cena za zvolené balenie
Čiapka Flex

Obj. č. M474115001

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pleasantly comfortable baseball cap. It goes with almost any outfit and is also breathable.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Čierna

Veľkosť

S/M, L/XL, 2XL

Materiál

63% polyester, 34% bavlna, 3% elastan

Veľkosť min.

55 cm

Veľkosť max.

58 cm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie