Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Čiapka NET

SILTOVKA NET CIERNA

Obj. č. M474374999

EAN 4099618846465

Cena za zvolené balenie
Čiapka NET

Obj. č. M474374999

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Ľahká, pohodlná čiapka so sieťovanými bočnými a zadnými časťami pre lepšiu priedušnosť.

100 % bavlna, bočné/zadné časti: 100 % polyesterová sieťovina – 180 g/m2



  • Vynikajúca priedušnosť.

  • Zapínanie upínacej zadnej časti z PVC na optimálne prispôsobenie.

  • Päť panelov.

  • Zakrivený šilt.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Čierna

Veľkosť

Univerzálne

Materiál

100% bavlna

Hmotnosť látky na m2

180 g

Materiál obloženia

100% polyester

Umývateľné pri

30°C

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť, Nesušiť v sušičke, Nežehliť, Nečistiť chemicky

Veľkosť min.

Univerzálne

Veľkosť max.

Univerzálne

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie