Čiapka NET
SILTOVKA NET TMAVO MODRA
Obj. č. M474376999
EAN 4099618846458
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
100 % bavlna, bočné/zadné časti: 100 % polyesterová sieťovina – 180 g/m2
- Vynikajúca priedušnosť.
- Zapínanie upínacej zadnej časti z PVC na optimálne prispôsobenie.
- Päť panelov.
- Zakrivený šilt.
Hárky údajov(X)
Farba | Námornícka |
Veľkosť | Univerzálne |
Materiál | 100% bavlna |
Hmotnosť látky na m2 | 180 g |
Materiál obloženia | 100% polyester |
Umývateľné pri | 30°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Nesušiť v sušičke, Nežehliť, Nečistiť chemicky |
Veľkosť min. | Univerzálne |
Veľkosť max. | Univerzálne |