Čierne nitrilové rukavice
NITRILOVE RUKAVICE CIERNE VELKOST M
Obj. č. 0899470370
EAN 4045989802470
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Testované z hľadiska potravinovej bezpečnosti
Proces výroby bez obsahu silikónu
Bez alergénnych latexových proteínov
Nepudrované
Možno nosiť na oboch stranách
Bez alergénnych latexových proteínov
Hárky údajov(X)
Automobilový priemysel, laboratórne úlohy, potravinársky priemysel, farmaceutický a chemický priemysel, elektrotechnika, maľovanie, lakovanie a leštenie, čistenie a údržba
Farba | Čierna |
Veľkosť | M |
Materiál | Nitril |
Povrchová úprava vnútrajška | Nepudrované, Chlórované |
Normy | ISO 21420, EN 374 |
Kategória ochrany | 3 |
Dĺžka | 240 mm |
Hrúbka materiálu | 0,12 mm |
Hrúbka materiálu prsta (s textúrou) | 0,15 mm |
Hrúbka materiálu dlane (s textúrou) | 0,12 mm |
Hrúbka materiálu manžety (hladká) | 0,08 mm |
Tolerancia, hrúbka materiálu (+/-) | 0,03 mm |