Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Cievka so značkovacou šnúrou

Cievka so značkovacou šnúrou
SNURA L30M

Obj. č. 071370 240

EAN 4052703628254

Cena za zvolené balenie
Cievka so značkovacou šnúrou

Obj. č. 071370 240

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na označovanie kriedovým práškom

Veľmi ľahká, mimoriadne nárazuvzdorná


Puzdro z horčíka odlievané pod tlakom



Rýchle odvíjanie šnúry


Šnúra sa môže odvíjať z neutrálnej polohy stlačením rukoväte



Bez prekĺzavania


Koncový hák z kalenej ocele s ozubením



Bezpečné uskladnenie


Puzdro s hákovým upínačom



Spona na opasok z nehrdzavejúcej ocele

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál telesa

Horčíkový tlakový odliatok

Farba

Červená

Šírka

78 mm

Dĺžka

126 mm

Dĺžka šnúry

30 m

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie