Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Číra lepiaca tesniaca hmota

Lepiaca tesniaca hmota číra
HMOTA LEPIACA A TESNIACA TRANSP. 290ML

Obj. č. 08932250

EAN 4045989488353

Cena za zvolené balenie
Číra lepiaca tesniaca hmota

Obj. č. 08932250

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Univerzálne pružné stavebné lepidlo a tesniaca hmota, číra ako sklo
  • Priehľadnosť podobná sklu vhodná zvlášť pre viditeľné tesnenia a lepenie

  • Široký sortiment lepidiel, nevyžaduje sa základný náter

  • Dobré adhézne vlastnosti na širokej škále povrchov

  • Môže sa natierať emulznými nátermi

  • Bez obsahu rozpúšťadiel a zápachu

  • Protiplesňové vlastnosti

  • Nekorozívna

  • Bez obsahu izokyanátov a silikónu


Stabilné a pružné lepidlo


  • Absorbuje dynamické pohyby

  • Umožňuje spájať rôzne materiály
Doklad o výkone (Pub)

Testovaná podľa normy EN 15651-1, F - INT

Upozornenie
  • Číra lepiaca tesniaca hmota môže po dlhodobom vystavení UV žiareniu, najmä pri aplikáciách vo vonkajších priestoroch, zožltnúť a začať krehnúť.

  • Nie je vhodná na dilatačné špáry budov, tesnenia drážok zasklenia, spojenia trvalo vystavené pôsobeniu vody ani na veľmi roztiahnuté spoje.

  • Používajte len na úplne stvrdnutých lakoch. Nie je vhodné na použitie na povrchoch zo syntetických živíc (alkydové živice).
Oblasť použitia
Tabuľka optimalizácie:
Povrch/materiál Postupy optimalizácie* Poznámky
Eloxovaný hliníkUniverzálny čistič Typ 60
Hliník (AlMg3, AlMgSi1) 1.   Základné čistenie pomocou čističa Typ 60
2.   Jemne obrúste pomocou veľmi jemného brúsneho rúna
3.   Opätovne vyčistite pomocou čističa Typ 60
4.   Čistič povrchov
5.   Základný náter na kov
Neželezné základné kovy (mosadz, meď, bronz atď.)
Nehrdzavejúca oceľ (ušľachtilá)
Oceľ (St 37 atď.)
Pozinkovaná oceľ (žiarovo pozinkovaná alebo galvanizovaná)
Zinok
ABS 1.  Základné čistenie pomocou čističa Typ 60
2.  Čistič povrchov
GFRPČistič povrchov
BetónČistič povrchov
Sadra, sadrokartónová doskaČistič povrchov
KameňČistič povrchov
SmaltČistič povrchov
Sklo Čistič povrchov
Porcelán/keramika/dlaždiceČistič povrchov

Testovaná podľa normy EN 15651-1, F - INT

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Informácie o výrobku

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Vhodná na rôzne druhy aplikácií v priemysloch, ako je napr. stavebníctvo, elektrotechnický priemysel, výstavba stánkov na výstavách, tesárstvo/okenné konštrukcie, výroba kovových nástrojov a zariadení, vozidlá, karosérie, výroba karavanov a kontajnerov, potravinársky priemysel, nápoje, farmaceutický priemysel, papierenský priemysel atď.

Pokyny

Podkladový materiál musí byť čistý, suchý a zbavený mastnoty. Pokyny na predúpravu nájdete v tabuľke optimalizácie v hárku s technickými údajmi.



Odrežte závitový uzáver, naskrutkujte nástavec a odrežte ho na požadovanú šírku. Lepidlo nanášajte pomocou vhodnej vytláčacej pištole. Na využitie výhod hrubého lepenia sa odporúča vrstva lepidla s minimálnou hrúbkou 3 mm.


Ďalšie informácie nájdete v hárku s technickými údajmi.

Obsah

290 ml

Chemický základ

Silánom modifikovaný polymér

Farba

Transparentná

Hustota

1,06 g/cm³

Zápach/vôňa

Slabý zápach

Čas na vytvorenie kožovitého povrchu min.

10 min

Podmienka pre čas na vytvorenie kožovitého povrchu

pri teplote 23°C a relatívnej vlhkosti 50%

Plná rýchlosť vytvrdenia / podmienky

2 mm/d / 23°C a relatívna vlhkosť 50%

Teplota spracovania min./max.

5 do 40 °C

Teplotná odolnosť min./max.

-40 do +90 °C

Pevnosť v šmyku min.

2,2 N/mm²

Podmienka pre pevnosť v šmyku

DIN53283, hrúbka vrstvy 2mm

Pevnosť v ťahu min.

2,2 N/mm²

Podmienka pre pevnosť v ťahu

podľa DIN53504

Max. zmena objemu / podmienky

2 % / podľa DIN52451

Pomerné predĺženie pri pretrhnutí min.

250 %

Neobsahuje silikón.

Áno

Neobsahuje rozpúšťadlá.

Áno

Neobsahuje izokyanát

Áno

Odolnosť proti

Voda, Zriedené anorganické kyseliny a lúhy, Vodné čistiace prostriedky

Krátkodobá odolnosť proti

Alifatické rozpúšťadlá, Pohonné látky, Minerálne oleje, Rastlinné tuky, Rastlinné oleje, Živočíšne tuky, Živočíšne oleje

Tvrdosť Shore A / podmienky

38 / podľa DIN53505

Bod vzplanutia min.

61 °C

Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky

18 Mesiac / pri 10 °C až 25 °C

Hmotnosť výrobku (na kus)

370,666 g

Obal

Kartuša

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Aplikačná pištoľ na kartuše

PISTOL VYTLACACIA RUCNA 310ML

Masívny, polootvorený dizajn, vyrobená z oceľového plechu s mechanizmom posúvania.
x 1 ks
Pneumatická aplikačná pištoľ na kartuše Kombifix na 310 ml

PISTOL VYTLACIA KOMBIFIX

Možnosť kombinovanej aplikácie (štandardný tesniaci prostriedok a striekací tesniaci prostriedok na švy)
x 1 ks
Vysokokvalitná ručná aplikačná pištoľ na kartuše

PISTOL VYTLACACIA NA KARTUSE 310ML

Vysokokvalitný, polootvorený dizajn, vyrobená z oceľového plechu s plastovou rukoväťou
x 1 ks
Aplikačná dýza štandardná pre 310 ml plastové kartuše

DYZA NANASACIA PRE KARTUSE 310ML

Hrubý chod
x 25 ks
Aplikačná dýza uzatvárateľná

DYZA NANASACIA S UZAVEROM

Pre 310 ml plastové kartuše (hrubý závit).
x 24 ks
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
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Rezač na kartuše

NOZ NA KARTUSE

Na rezanie plastových kartuší a presné rezanie plastových aplikačných dýz na požadovanú dĺžku a uhol
x 1 ks
Aktívny čistič povrchov HaftClean

LEPI+TESNI HAFTCLEAN 400ML

Povrchová optimalizácia nepórovitých povrchov
Aplikačná dýza štandardná pre 310 ml plastové kartuše

DYZA NANASACIA PRE KARTUSE 310ML

Hrubý chod
x 25 ks
Čistiaca utierka Tex-Rein

HANDRICKA CISTIACA

Výnimočne jemná čistiaca utierka vhodná na povrchy citlivé na prach a vlákna
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
Rezač na kartuše

NOZ NA KARTUSE

Na rezanie plastových kartuší a presné rezanie plastových aplikačných dýz na požadovanú dĺžku a uhol
x 1 ks
Tryska pre lemový spoj pre kovové kartuše 300 ml + 310 ml

DYZA NANASACIA PRE LEMOVY SPOJ

Jemný závit
x 25 ks
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
Vhodné rukavice:
 
Výrobok
Popis
Rukavice pre domácnosť Latexové
Rukavice pre domácnosť Latexové
Popis:
Úroveň priepustnosti: 4
Rukavice na čistenie najvyššej kvality odolné voči kvapalinám vyrobené z prírodného latexu
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Celomáčané ochranné rukavice s vinylovou povrchovou vrstvou na podšívke z bavlneného džerseja
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Veľmi odolné rukavice z PVC, ponorné, s bavlnenou podpornou tkaninou
Nitrilové chemicky odolné  rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Nitrilové chemicky odolné rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Nitrilové chemicky odolné  rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Nitrilové chemicky odolné rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Chloroprénové chemicky odolné  rukavice
Chloroprénové chemicky odolné rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Masívne vyhotovenie
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Odolná, vodotesná ochranná rukavica s vnútornou polyamidovou tkaninou, ktorá spája optimálne ochranu pred chemikáliami, pevné držanie a pohodlie
Jednorazové nitrilové rukavice
Jednorazové nitrilové rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 3
Jednorazové rukavice odolné voči kvapalinám a bezpečné pri styku s potravinami
Jednorazové rukavice s nitrilovým úchopom
Jednorazové rukavice s nitrilovým úchopom
Popis:
Úroveň priepustnosti: 3
Unikátna diamantová textúra pre optimálny úchyt
Jednorazové rukavice Nitrile Grip Comfort
Jednorazové rukavice Nitrile Grip Comfort
Popis:
Úroveň priepustnosti: 4
Veľmi robustné jednorazové rukavice
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Popis:
Úroveň priepustnosti: 5
Trvácne a robustné jednorazové rukavice s vynikajúcou chemickou ochranou
Permeácia je proces, pri ktorom chemikália prechádza cez materiál ochrannej rukavice na molekulárnej úrovni. Čas od prvotného kontaktu chemikálie s rukavicou po prechod do materiálu sa nazýva čas prelomu.
Nameraný čas prelomu
Úroveň priepustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Dôležité informácie:

Poskytnuté informácie sa zakladajú na skúsenostiach a laboratórnych podmienkach a sú spísané v sprievodcovi. Skutočná účelnosť rukavice však závisí od individuálnych podmienok použitia a musí sa potvrdiť vhodným testom v operačných podmienkach. V závislosti od rôznorodosti použitých materiálov a chemikálií nie je možné v jednotlivých prípadoch vylúčiť nekompatibilitu alebo problémy pri používaní. Radi by sme vás informovali o optimálnych riešeniach.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie